各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)6.3
外形寸法D(mm)600
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
ポール径Φ120-400mmに対応します。
各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。
セット内容本体・歯付金具(2コ)、腕金具・キャビネット取付金具(2コ)、L型金具(2コ)、バンド(2コ)ねじ部品一式
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
付属品取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ
定格周波数(Hz)50/60
使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/98%R.H以下
ファン(使用数)2
使用温度(℃)キャビネット内/-10~+60キャビネット外/-30~+60
仕様サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。