通信機器用マウントブラケット日東工業(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
PCS形プラボックス日東工業当日出荷から翌々日出荷
有効深さ(mm)57色ライトベージュ色(5Y7/1)間口(mm)80
ステンレス製ルーバー日東工業当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
協約形取付台日東工業当日出荷
付属品1コ入材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法L(mm)300板厚(mm)0.8
キャスター日東工業当日出荷
適合機種FVシリーズセット内容2コ入質量(kg)0.1材質(車輪)ナイロン外形寸法H(mm)50.1車径(Φ)40許容質量(kg)25/1コ
ケーブルホルダー日東工業¥9,598~税込¥10,558~
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボルトセット日東工業当日出荷から5日以内出荷
セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ材質(ボルト)鉄材質(ナット)鉄
スリット付台板セット(L型レール付)日東工業3日以内出荷から13日以内出荷
セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕表面処理L型レール:黒色クロメートめっき外形寸法W(mm)450(スリット付台板)外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板)搭載可能質量(kg)60
LED照明パネル日東工業3日以内出荷から4日以内出荷
仕様AC100V/AC200V 50HZ/60HZ兼用材質鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)1.6
マウントレール日東工業3日以内出荷から8日以内出荷
セット内容4本入り材質鉄t2.3外形寸法D(mm)37外形寸法W(mm)17.8塗装色ペールホワイト塗装
ブランクシート日東工業欠品中
材質PVC t0.5色ブラック外形寸法H(mm)444呼称10U保護等級EIA(19インチ)
換気扇付ステンレス製ルーバー日東工業4日以内出荷
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
19型マウントブラケット日東工業3日以内出荷から5日以内出荷
セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6許容質量(kg)3
PL形プラボックス日東工業¥9,598~税込¥10,558~
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
HUB収納キャビネット日東工業4日以内出荷から7日以内出荷
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用
ハンドル日東工業3日以内出荷から5日以内出荷
寸法H(mm)14.3寸法A(mm)□10.1寸法F(mm)147.5寸法D(mm)27寸法E(mm)30.5寸法B(mm)76.2寸法C(mm)21寸法G(mm)28回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り寸法C1(mm)24.4キー番号No.N200
コン柱用金具日東工業3日以内出荷
セット内容コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ材質鉄摘要幅40mm以下のバンド用表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3
図面ホルダ外付タイプ日東工業4日以内出荷
セット内容1コ入材質鉄質量(kg)4タイプ図面ホルダ(外付タイプ)板厚(mm)1寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
FVシリーズ HUB収納タイプ日東工業4日以内出荷
材質鉄許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)600外形寸法H(mm)600
通信機器用マウントブラケット日東工業3日以内出荷から4日以内出荷
材質鉄セット内容取付金具5個、取付ねじ表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
FVシリーズ 経済型ドアなしタイプ日東工業4日以内出荷から7日以内出荷
材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)外形寸法W(mm)530
小扉日東工業4日以内出荷
材質ポリカーボネート寸法E(mm)217(窓寸法)寸法I(mm)220(取付穴)寸法C1(mm)28(外形)寸法C2(mm)4.5(外形)寸法G1(mm)102(取付穴)設置場所屋内用外形寸法B(mm)250寸法L(Φmm)3(取付穴)寸法G2(mm)102(取付穴)
耐風雨キャビネット日東工業4日以内出荷
仕様屋根付、風雨等級:WP50H材質ステンレス(SUS304)規格CA(CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付保護等級IP66塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
FVシリーズ デスクタイプ日東工業4日以内出荷から7日以内出荷
材質鉄質量(kg)23色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部)外形寸法D(mm)698外形寸法W(mm)598外形寸法H(mm)699
ドアストッパ日東工業4日以内出荷
セット内容ドアストッパ一式、取付用ねじ一式材質鉄表面処理クロメートめっき
FVシリーズ サーバ収納防音タイプ日東工業4日以内出荷
材質鉄質量(kg)40許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)669塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)パネル取付有効スペース12U
換気扇付R形ルーバー日東工業4日以内出荷
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質ボデー:PBT+PC樹脂製色ライトベージュ色定格電圧(V)AC100(単相)寸法A(mm)100使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.4/7.8寸法B(mm)100寸法C(mm)10保護等級IP3X最大風量(m3/min)0.24/0.3材質(カバー)AES樹脂製入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約31/35設置場所屋内用最大静圧(Pa)24/35取付ファンMU825S-13-F1
盤用キャビネット 露出形日東工業4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998
取付金具テンパール工業税込¥85¥77