101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ汎用タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

材質AES樹脂製 セット内容2コ入 保護等級IP4X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10~+70 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ルーバー)AES樹脂製
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東工業ABCパーツ(CP)
機器などの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板 セット内容10コ入 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)2.3
1セット(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10~+70 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ルーバー)AES樹脂製
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東工業角形ルーバー
エコ商品
防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製) 付属品取付ねじ付 セット内容2コ入 材質AES樹脂製 保護等級IP4X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)50
1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東工業リミットスイッチセット
エコ商品
屋内専用です。 キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける際にご利用ください。
仕様FUL、RA、RAV、Eシリーズ(タテ1200mm以下) 材質 質量(kg)0.1 アクチュエータの種類パネル取付押ボタン形 端子の種類ねじ締め端子 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)1.6 定格通電電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点間隔(mm)0.5
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ホワイトグレー色((5YR8.5/0.5) 材質ABS樹脂 質量(kg)5.3 設置場所屋内・屋外兼用
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業RSLP R形ルーバー
エコ商品
材質(カバー)AES樹脂製 材質(ボディ)PBT+PC樹脂製 付属品取付ねじ取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業GLP 角丸ルーバー
エコ商品
材質AES樹脂製 セット内容2コ入 保護等級IP4X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業保護板ロック
エコ商品
保護板などの取り付けにご利用ください。 ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です。 施錠機能付です。 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。 板厚1.2mm、1.6mmに対応可能です。
セット内容30コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

日東工業MP-A 電力量計用取付板
エコ商品
材質スチロール系樹脂 アイボリー色(5Y9/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ 規格IP44 設置場所屋内・屋外兼用
1セット(2個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業傾斜金具
エコ商品
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取付ねじ付 セット内容2コ入 材質本体:AES 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)50
1セット(2個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業基板用レール
エコ商品
扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ 材質本体:鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業プラボックス
エコ商品
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
奥行(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工業パネル用レール
エコ商品
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質本体:鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y8/2) 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

日東工業SLP 大型ルーバー
エコ商品
材質AES樹脂製 付属品取付ねじ取扱説明書 寸法A(mm)250 寸法B(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)217
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業SLP 角形ルーバー
エコ商品
材質AES樹脂製 付属品取付ねじ 適合120mm角の換気扇 寸法A(mm)240 寸法B(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)48
1セット(2個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AES樹脂製 寸法A(mm)250 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30/32 寸法B(mm)250 最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7) 最大風量(m3/min)4.6/5.5 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約58/62
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。 協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K) 安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業盤用線止めバー
エコ商品
配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容10本入 材質本体:アルミニウム 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業化粧シールド
エコ商品
分電盤などの化粧板としてご利用ください。
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日東工業ブラインド
仕様●保護板スペース部取り付け(15mm×6P=90mm)●取付用保護板適正板厚mm:t1.2 セット内容10枚入
1セット(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

日東工業充電部保護板固定パーツ
エコ商品
側面方向から絶縁板で保護が必要な時にご利用ください。 セパレータ支持材としても使用が可能です。 塩ビ板(BP28)と合わせてご利用ください。
セット内容20コ入 材質本体:ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

日東工業マグネットキャッチ
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様マグネットキャッチセット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

日東工業ローレット受けセット
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様ローレット受けセット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

日東工業ロック受けセット
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様ロック受けセット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

日東工業FRP樹脂製プルボックス
エコ商品
材質本体:FRP RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日東工業蝶番セット
エコ商品
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様蝶番セット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

日東工業19型マウントユニット
エコ商品
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(近似) 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業万能取付金具
エコ商品
機器、支持物などの取り付けに便利です。
材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
4,098 税込4,508
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質ABS樹脂 規格CA(CA200、CA-G04) 保護等級IP43 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)