10,795件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲線形状の足が付いた個性的デザインのアルミケースです。シルバーメタリック塗装で、表にビスが出ないスッキリした外観かつ高級感があります。
材質アルミ シルバーメタリック
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-8080D 3-Φ22.5
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ) 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)22.5 寸法L(mm)216 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数3
1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4565D 1-Φ16.1
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-8595D穴なし
仕様穴加工なし 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)85×95D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-5057D穴なし
仕様穴加工なし 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)50×57D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点
仕様配線なし 形状薄型タイプ 寸法(mm)45×30 種類蓋ネジ(横) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ 種類非照光式 断面寸法(mm)85×95(D) 取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-H200GT25加工スミ
適合適合タッチパネル:三菱GT2505(画面インチ5.7) 材質ABS樹脂 寸法(mm)角穴:153(Wa)×121(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb) 質量(kg)1.1 適合規格防塵 外形寸法W(mm)248 外形寸法H(mm)207
1台
8,398 税込9,238
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-H120VT3-W4加工スミ
仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4) 寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb) 質量(kg)0.3~0.4 適合規格防塵 外形寸法W(mm)196 外形寸法H(mm)120
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。ケース材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。 計測器・検査器・通信機・医療器など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)をケース内側に塗装した電磁シールドケースです。
特性導電・難燃 材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0) 付属品タッピングビス(M2.6) ダークグレー 温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂 仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) 付属品取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IP55(カテゴリー2) 使用温度(℃)-10~60 深さ(mm)47 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 寸法B(mm)47 最大風量(m3/min)0.21/0.25 寸法A(Φmm)120 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 設置場所屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa)44/60 使用環境湿度(%)95以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業検針窓 BP12-G
RoHS
配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)CRゴム(黒) 付属品取付ひも、取付説明書 規格IP44 適合板厚(mm)1.5/1.6 板厚(mm)4 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)強化処理ガラス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様BOX高さ38mm 型式標準型 連数1連 アズワン品番64-9627-98
1個
339 税込373
翌日出荷

河村電器産業プラボックス SPN
耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂 保護等級IP33D 構造ABSドア付 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鉄板製 保護等級IP23 構造ボデー上部のみ水切・防水 使用ハンドルB-60(笹形ハンドル) 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2、屋根1.2 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルKC-50(キャッチ錠) 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、ガラス3.2 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

前後で取付固定する据置き台
付属品取付けネジ 材質鋼板 幅(mm)446 質量(kg)10 許容荷重(kg)100 奥行(mm)582 板厚(mm)2.3 塗装色N-1(3分ツヤ) 適応ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT 間隔(mm)(マウントアングル)590~740 パネル1U
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

材質ABS樹脂 グレー(RY016W) 適合タテ:50mmまたは110mmにて調整可能(2段)、ヨコ:50mm単位で分割可能 寸法(mm)110×400 質量(kg)0.2 板厚(mm)3.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様壁掛型 エスコ品番EA940DF-5 材質鋼板 型式KGNW212Y 穴径(Φmm)ユニット取付穴:22 取付穴数2点 保護IP40 サイズ(mm)150×76×80
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板 タイプラッチ錠・パッキン付 保護構造IP4X ハンドルKR-60-1(ラッチ錠) ドア片扉 取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

材質パネル固定金具:SPCC t1.4 表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具・パネル固定金具:三価クロメート、スリーブビス:クロムメッキ・三価黒クロメート 材質(フレーム)A6063S-T5 材質(天板)SPCC t1(底板) 色(天板)(底板)ブラック 材質(スリーブ)POM 塗装天板・底板:ブラック塗装 材質(ゴム足)合成ゴム 材質(ビス) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)SPCC t2 シャーシ高さ(mm)29(有効寸法) 材質(側板)A6063S-T5 材質(パネル)A1050P t2.5
1台
9,490 税込10,439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

1巻
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。 仕様マグネットシート 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 色温度(K)5000 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間) 照光角(°)約160
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様OUTLINE※C-82:[J] タイプ端子台形・コンパクト 取付方式4点取付 寸法H(mm)50 定格電圧(V)端子台:600 寸法D(mm)92 定格電流(A)端子台:40 寸法W(mm)280 電気容量(W)200 取付穴(mm)5.5 取付穴径(Φmm)5.5 寸法P1(mm)202 寸法P2(mm)84 ヒーター容量(W)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源コード(m)1 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン電源線長さ(mm)1000
1個
349 税込384
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用) 材質(本体)ステンレス 保護IP45 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
8,998 税込9,898
当日出荷

材質(本体)ABS樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500 定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。 材質(本体)鉄製 仕上ニッケルクロムめっき 材質(ピン)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機フラットポスト
エコ商品、RoHS
機器取付の際あらかじめ仮付けしてからでも調整、微調整は簡単にできます。
用途※盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)AGAWシリーズ
品名AGAW形コントロールボックス 保護構造IP65 ユニット取付穴あり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

摂津金属工業リヤWフレームA
RoHS
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
材質アルミ 高さ(mm)8.9 奥行(mm)32.3 シリーズFRP 表面処理化成皮膜処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摂津金属工業フロントWフレームA
RoHS
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本) 材質アルミ 表面処理化成皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)