耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス
保護等級IP13
構造透明アクリルドア付
使用場所屋外用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス
保護等級IP13
構造透明アクリルドア付
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
材質鉄板製
保護等級IP3X
構造かぶせ構造
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂
質量(kg)0.5
適合板厚(mm)1.2~3.2
仕様ワッシャー付
エスコ品番EA758ZP-13
材質銅製
定格電圧(V)250
定格電流(A)100
取付ピッチ(mm)55
関連資料仕様(0.01MB)
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
用途パネル機器用
DIN規格に準じたレール状のアルミ製支持金具です。端子台ユニットの他、さまざまな機器の取り付けに対応します。
表面をアルマイト加工していますのでキズが付きにくく美しい仕上がりです。
適合端子台型式MBT-15S~MBT-60
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプコンパクト
寸法H(mm)50
電気容量(W)200
取付穴(mm)5.5
材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)
取付穴径(Φmm)5.5
ヒーター容量(W)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ABS樹脂
寸法A(mm)120.5(パネル厚1.6mm、2.0mm)/121(パネル厚2.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(プレフィルター)不織布
電源コード(m)1
材質(取付金具)ばね鋼板
保護IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)
材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)
ファン電源線長さ(mm)1000
材質(本体)エポキシ樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)
タイプ耐熱・難燃性
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理
材質(ナット)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
材質ポリプロピレン製
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20
材質(本体)黄銅
寸法t(mm)0.7
仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付
容量(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)2.3
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鋼板製
寸法H(mm)6
仕上光沢クロメートめっき(ユニクロめっき)仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)2.3
付属品マウスバッド1枚
材質鋼板
質量(kg)7.4
規格EIA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×482
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)3
溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム
材質アルミ押出形材
質量(g)145
表面処理B2アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
8日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
材質鋼板
質量(kg)0.84
規格EIA
板厚(mm)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×110
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ナベM4×10(SW付)
材質(ビス取付部)鉄
材質(取手)A5056S
入数2セット/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
寸法W(mm)480
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)SPCC t1.0
材質(ゴム足)天然ゴム
色(ゴム足)ブラック
材質(取手)A5056S/真ちゅう(座金付)
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
仕様●ホルダー材質:PC+ABS
材質(グリップ)PP+エラストマ
材質(キャップ)PP+エラストマ
許容荷重(N[kgf])200(20)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
材質亜鉛ダイキャスト
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
材質ポリカーボネート
寸法W(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)600
定格電流(A)15
端子ねじM3.5×8L
材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準締付トルク(N・m)1.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。