10,745件中 1,001~1,040件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
用途DINレールの切断に 適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴) 全長(mm)240 質量(g)1825
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
仕様nut:有り 材質取付ベース用ビス:鉄 ガスケット:黒 タイプGタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)130 寸法a(mm)152(底面取付穴) 寸法D(mm)300 表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート 寸法W(mm)200 保護等級IP65 寸法c(mm)252(底面取付穴) 難燃性UL94HB 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)ABS樹脂 色(カバー)ホワイトグレー アズワン品番3-983-72 対応ボディー色ホワイトグレー 特性防水・防塵開閉式 自重(g)921 有効寸法(幅)(mm)173.2(内部) 有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部) 有効寸法(高さ)(mm)114(内部) 材質(ラッチ)ステンレス
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

OKW (ENCLOSURES)リストバンド
OAシリーズ専用のリストバンド(幅18mm)です。腕時計のように手首に装着する場合に使用します。シリコン製なので弾力性と防水性に優れ、滑らかな装着感です。取付用のスプリングバーは、ボディケース本体に付属しています。
仕様●質量:0.016kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6479-65
1式
3,798 税込4,178
7日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 14POS 2列 2MM
仕様●製品群:Milli-Grid 種別レセプタクル 材質金属部:銅合金、嵌合部メッキ:金 ピッチ(mm)嵌合部:2 使用温度範囲(℃)-45~105 シリーズ87568 列数2 正味質量(g)0.878 材質(樹脂部)ポリエステル 難燃性94V-0 回路14 アズワン品番65-1476-08 適合電線サイズ28(AWG) 最大電圧(V)125 パッケージトレイ 嵌合極性あり 終端スタイルIDC/IDT 挿抜耐久(回)100 色(樹脂部)
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

1セット
289 税込318
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タカチ電機工業UPC用取付ベース UMPシリーズ
RoHS
UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
材質ポリカーボネート ライトグレー 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス ライトグレー 質量(g)1090 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
9,198 税込10,118
7日以内出荷

篠原電機補修シート
RoHS
盤の塗装色に合わせた貼付シートです。塗装面のキズやハガレの上に貼付することで、簡単な補修が行えます。
用途既設盤の塗装面のキズ、ハガレの補修に。 トラスコ品番346-5802 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、テープ:アクリル系強粘着剤 厚さ(mm)0.1 5Y7/1 サイズA5 縦(mm)210 横(mm)148 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
719 税込791
当日出荷

DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
用途DIN規格の機器の取り付け用に。 材質アルミ合金 長さ(mm)1000 幅(mm)35 取付ピッチ(mm)25
1袋(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。 付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚 グレー 寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

セット内容1コ入 材質 質量(kg)4 タイプ図面ホルダ(外付タイプ) 板厚(mm)1 寸法(縦×横×深さ)(mm)310×250×80(収納部) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)340×350×130
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容4本入り 材質鉄t2.3 外形寸法D(mm)37 外形寸法W(mm)17.8 塗装色ペールホワイト塗装
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ 材質(ボルト) 材質(ナット)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC t0.5 ブラック 外形寸法H(mm)444 呼称10U 保護等級EIA(19インチ)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業キャスター
適合機種FVシリーズ セット内容2コ入 質量(kg)0.1 材質(車輪)ナイロン 外形寸法H(mm)50.1 車径(Φ)40 許容質量(kg)25/1コ
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部) 外形寸法W(mm)530
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)600 外形寸法H(mm)500
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

AUG・AUGEシリーズ用コーナーガードです。コーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用にご利用下さい。またAU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合もご利用可能です。
材質TPE(エラストマ) 適合ケースAU / AUP / AUPE / AUX / AUXE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカチ電機工業OB用取付ベース OBPシリーズ
RoHS
OBシリーズ専用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。
材質A1050P 表面処理無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイト ホワイトグレー(本体) 規格JIS(19インチ)、EIA
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
739 税込813
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オーム電機変換アダプタ
取付穴をCTG22からCTG16へ変換したい場合に。
タイプ耐候性 材質本体:ナイロン66、Oリング:EPDM 適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB 仕様CTG22めねじ仕様(ベージュ)
1箱(10個)
2,098 税込2,308
欠品中

ジョイボックスの不要な穴を塞ぐ場合に。
材質本体:ナイロン66、Oリング:NBR 適合品番JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB※CTG22からCTG16への変換アダプターとあわせてご使用ください 仕様CTG16めねじ仕様(ベージュ) 材質(本体)ナイロン66
1箱(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカー、露出・防水コンセントを納めるのに最適です。 風雨に強いIP44性能。
適合分岐ブレーカー×1、2個用コンセント×1、防水コンセント×1 材質ABS ミルキーホワイト 質量(g)216 有効深さ(mm)63~69 保護IP44 サイズ(mm)98(W)×91(D)×156(H) アズワン品番65-2253-02 バンド通し穴有(背面)
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

安全ロック3524E
仕様安全ロック 3524 E 質量(kg)(パック)0.012 主な用途ロックインサート用
1パック(2個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
仕様単体型式:D-A93L(SMC) 種類オートスイッチ ケーブル長(m)3
1個
2,288 税込2,517
当日出荷

SUS(エスユーエス)e-CON付カラーセンサ
型式LX-101 ケーブル長(m)2 検出距離(mm)10 メーカーパナソニック
1個
38,000 税込41,800
13日以内出荷

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

SUS(エスユーエス)e-CON付温度調節器
設定温度になると信号を出力します。
型式E5CC-RX0DSM-000(オムロン) ケーブル長(m)0.3
1個
21,880 税込24,068
8日以内出荷

ワイヤレス・バッテリーレスのスイッチと受信機のセットです。 見通しの良い場所ではおよそ100mまで電波が届きます。 バッテリーレスの為、スイッチボックスの電池交換等は不要です。
仕様スイッチ&受信機単体型式 ×B5RFB01 (シュナイダーエレクトリック) タイプワイヤレススイッチ
1個
22,500 税込24,750
14日以内出荷

1桁の16進数を4ビットの2進数に変換します。
型式A7BS-254 ケーブル長(m)2 メーカーオムロン
1個
5,100 税込5,610
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)e-CON付人感センサ
人を感知すると信号を出力します。
型式PY2-S ケーブル長(m)2 メーカーセンサテック 検出距離(m)3四方(約3m先で)
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ。ハンドルを回してロックを解除できます
材質亜鉛ダイカスト 表面処理静電粉体塗装 ライトグレー
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EX・EXHシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXHシリーズのフレーム幅185・225mmのサイズにご利用いただけます。 下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めする事で容易に取付け可能です。 外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
材質ブラケット:アルミ押出材 A6063S-T5、取付ビス(スリムヘッドM3×6):鉄、ナット(M3用):鉄、差込ゴム足:シリコンゴム 表面処理ブラケット:塗装・ブラックアルマイト、取付ビス(スリムヘッドM3×6):三価黒クロメート、ナット(M3用):三価黒クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)