10,745件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 仕様フタと本体で1セット 長さ(mm)2000 2018年トラスコ掲載ページ3 0905
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)SBOX4545U穴3ケ/1点S付
仕様穴2~3ヶ所 材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー) 寸法(mm)45×45U 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(横) 穴径(Φmm)16.1 寸法L(mm)130 適合規格防水 表面処理アルマイト処理 穴数3 キャップ樹脂
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

SUS(エスユーエス)S-8080D 4-Φ30.5
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ) 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)30.5 寸法L(mm)266 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数4
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-6480D 1-Φ30.5
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)30.5 寸法L(mm)106 適合規格防麈 長さL(mm)106 表面処理アルマイト処理
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-6480D 1-Φ16.1
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ) 穴径(Φmm)16.1 長さL(mm)106 穴数1
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4565D等5-Φ16.1
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ) 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 寸法L(mm)157 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数5
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4545D 4-Φ16.1
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ) 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×45D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数4
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-8595D 1-Φ22.5L106/ノーマル
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)85×95D 材質(本体)アルミ押出材 タイプエンドキャップ:ノーマル 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)22.5 寸法L(mm)106 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)S-5057D 1-Φ16.1L76
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)50×57D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 寸法L(mm)76 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,398 税込1,538
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-5057D 1-Φ16.1L61
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)50×57D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 寸法L(mm)61 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様配線あり 形状角形、オールアルミ 寸法(mm)70×45 種類蓋ネジ(前) 適合規格防塵 キャップアルミ
1台
8,398 税込9,238
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(R)/2点
仕様配線なし 形状薄型タイプ 寸法(mm)45×30 種類蓋ネジ(横) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(R)/2点1m
仕様配線あり 形状薄型タイプ 寸法(mm)45×30 種類蓋ネジ(横) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-8080D大型表示灯
寸法(mm)80×80D 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様配線あり 形状角形 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)T-H120VT3-W4スイッチ付
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4) 寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb) 質量(kg)0.4~0.5 適合規格防塵 外形寸法W(mm)225 外形寸法H(mm)120
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメダデンキマルチチャンネル
RoHS
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
板厚(mm)2
1セット(2本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニカナグ カメダデンキ 動画あり
カメダデンキユニカナグ
RoHS
UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
1個ほか
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(アーム)ABS樹脂 材質(ルーバー)HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂) 材質(固定具)ABS樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
保護等級IP33D 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質鉄板製 保護等級IP3X 構造かぶせ構造 使用場所屋内用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140 材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋内外兼用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140 材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP44 材質鉄板製 ベージュ(マンセル5Y7/1) 構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付 使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小) 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

IP44屋内・屋外兼用
材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルKC-50(キャッチ錠) 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、ガラス3.2 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製 保護等級IP2XD 構造額縁構造 使用場所屋内用、露出形 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1020種類の商品があります)

お客様ご自身でも組立できるキットタイプの小型ラック
仕様マウントアングル移動 付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書 マウントアングル・レール:ブラック(N-1) 寸法D2(mm)100 板厚(mm)本体:1.6/ドア・サイドパネル・リアパネル:1/マウントアングル・レール:2.3 ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能) 設置場所屋内用据置型 色(本体)ホワイトグレー(N-8サテン) タップ寸法M5 収納機器EIA規格19インチユニット
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

19インチ機器取付用
材質鋼板 キャビネット板厚(mm)2.3
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

整線パーツ
付属品取付ねじ 寸法W(mm)482.5 適応全品種 材質(パネル)鋼板
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

河村電器産業取付ねじ
機器の固定、オプションンの取付ネジ
セット内容バインドネジ、ナイロンワッシャー 材質 表面処理メッキ
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
889 税込978
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

河村電器産業高圧ガイシ RGA
材質エポキシ樹脂(ガイシ部分) 茶(ガイシ部分)
1セット(3個)ほか
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

河村電器産業カードホルダー CH
材質(カバー)ABS、(ベース)ポリプロピレン セット内容50個 質量(kg)0.1
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鋼板(SPHC) 適合板厚(mm)t1.2~2.3 設置場所屋内用
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)