10,745件中 1,521~1,560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。 ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。 ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。 導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具 材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y8/2) 板厚(mm)1.6
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
82 税込90
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業自立鉄製基板
RoHS
材質本体:鉄 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

日東工業メーターパネル
RoHS
キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき
1セット(5個)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業一次送りユニット
RoHS
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ 材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業二次分岐セット
RoHS
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品結束バンド 材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂 本体:ブラック塗装(N1) 板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSC(2連式)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に 定格電圧(V)AC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業FSPオープンタイプ
RoHS
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格(EIA規格)19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)600
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

放送・映像機器やCATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。 本体塗装色はペールホワイト塗装とブラック塗装の2色をご用意しています。
材質本体:鉄 規格(EIA規格)19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)600
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格(EIA規格)19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)600
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

日東工業パネル用レールE
RoHS
扉裏面およびボデー側面に万能パネルを取り付ける際にご利用ください。
セット内容レール2本、付属ねじ 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日東工業アルミラック
RoHS
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 板厚(mm)(天井板・側板・背面板)1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)250
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高風量・高静圧・低騒音・省エネです。 板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。 オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。 屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP45 使用温度(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(2m) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様屋内・屋外兼用 材質本体:FRP 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内用 付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m) 材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP2X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 最大風量(m3/min)0.76/0.9 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約37/40 最大静圧(Pa)43/57 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。 各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
材質鋼板 付属品フランジナット2コ 板厚(mm)1.6
1セット(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業DHホルダー
富士電機(株)製 栓型ヒューズ接続ベース(AFA60)をDIN(IEC)レールに固定する際にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 栓形ヒューズ接続ベースが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.2 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。 □92mmファンと□120mmファンに適用します。
材質鋼板 寸法E(mm)Φ5 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1セット(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協進電機エコ碍子
RoHS
脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
材質磁器、鋳鉄 仕様表面漏洩距離:130mm 公称電圧(V)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス60Kv 耐電圧(kV)(乾燥)22 公称電圧(kV)6.6
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かる~い切れ味・コンパクトなDINレール専用カッター
適合DAC-14MA、 DAC-15MA用
1セット
7,998 税込8,798
7日以内出荷

19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 JISまたはEIAの規格に準拠しています 19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。
材質アルミ板t3.0(フロントパネル)、鋼板t1.6(シャーシ/側板)、ステンレス鋼 Φ8(ハンドル) 質量(kg)4 シリーズRSP 表面処理B2アルマイト(フロントパネル)、亜鉛めっき(シャーシ/側板)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル) RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)5
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)SBOX8080U穴2ケ等Φ22.5/2点付
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ) 材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー) 寸法(mm)80×80U 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(横) 穴径(Φmm)22.5 寸法L(mm)126 適合規格防水 表面処理アルマイト処理 穴数2 キャップ樹脂
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

SUS(エスユーエス)SBOX4545U穴1ケ/1点S付
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー) 寸法(mm)45×45U 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(横) 穴径(Φmm)16.1 寸法L(mm)61 適合規格防水 表面処理アルマイト処理 穴数1 キャップ樹脂
1台
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

SUS(エスユーエス)SBOX4530穴1ケΦ22.5/2点
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×30 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(横) 穴径(Φmm)22.5 寸法L(mm)61 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数1 キャップ樹脂
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷

SUS(エスユーエス)SBOX8080穴1ケΦ22.5/防水1点
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ) 寸法(mm)80×80 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(横) 穴径(Φmm)22.5 寸法L(mm)96 適合規格防水 表面処理アルマイト処理 穴数1 キャップ樹脂
1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様穴2穴2~3ヶ所(不等ピッチ)~3ヶ所(等ピッチ) 材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ) 寸法(mm)64×80 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(横) 穴径(Φmm)22.5 寸法L(mm)96 適合規格防水 表面処理アルマイト処理 穴数3 キャップ樹脂
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ) 材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ) 寸法(mm)64×80 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(横) 穴径(Φmm)22.5 寸法L(mm)126 適合規格防水 表面処理アルマイト処理 穴数2 キャップ樹脂
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷