10,745件中 1,761~1,800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摂津金属工業Dフレーム
RoHS
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業DINレール取付具
RoHS
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
付属品取付用ねじ 材質ポリアミド ライトグレイ 板厚(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業1Uケーブル処理パネル
RoHS
19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
材質鋼板 規格EIA 板厚(mm)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチパネルマウント型アースバー
仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合) 質量(kg)0.45 外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0) 規格JIS/EIA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ
RoHS
明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
種類長形灯 定格電圧(V)DC24 光源可視光 幅(mm)56 使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下) 規格CEマーキング適合 防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K 使用電圧範囲(V)DC24(±10%) 照光形状ライン形 光源タイプLED
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。 ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。 フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。 パネルは平板形状の為加工が容易です。 上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。 内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。 別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×25.5×96.5 適合9V形電池1個
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(4個)
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

タカチ電機工業OP用取付ベース OPPシリーズ
RoHS
材質アルミ(A1050P) 無処理 板厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)絶縁支持台 JSDシリーズ
表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 材質(ベース)ポリプロピレン 耐電圧(V)2500 1分間 絶縁電圧(V)600 材質(ボルト・ナット)
1袋(50個)
20,980 税込23,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)支持金具 JKシリーズ
材質鋼板 表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 板厚(mm)3.2(t)
1袋(50個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 仕様分岐種類:CMCB 定格電流(A)30 表面処理ニッケルめっき 表面仕上げニッケルめっき
1袋(20個)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 仕様分岐種類:KMCB 表面処理ニッケルめっき 表面仕上げニッケルめっき
1セット(10個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(5個×2袋)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷

傾け自在、ロック機構付
傾斜角度(°)【フリー時】-40、0、+40【ロック時】-25、0、+25
1個ほか
339 税込373
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照射ライト CLE
光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd) ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。 表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。 LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。 保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。 発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。
種類集合灯 光源LED 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)-25~60(90%RH以下、結露なきこと) 消費電力(W)1.3 ケーブル長(m)1.4 定格電流(A)125V 1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×95.5 保護等級IP65F 取付場所屋内/屋外、方向:正方向・横方向、上方向・下方向 防塵・防噴流 保護特性記号IP65F 取付穴径ΦD(mm)7 LED使用数(個)24(白色高輝度LED)
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) ボックス(mm)200 穴ピッチ(mm)36
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級IP54 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

電力量計の収納に適した屋内用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。WHM単(三)相3線式120Aの収納が可能です。強化耐候型電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納可能です。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
有効深さX(mm)158 材質 保護等級IP2XD 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6 扉形式片扉 取付基板木製基板25mm
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式3枚扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14) 材質 ハンドル矢形ハンドル(小) 保護等級IPX3 設置場所屋外 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.2 扉形式片扉 取付基板木製15mm
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側面・扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。ルーバー部は金網が付いています。機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質 タイプルーバー付タイプ 設置場所屋外用 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質 設置場所屋外用 材質(基板)鉄製2.3mm キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

有効深さX(mm)326 材質 ハンドルIPハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP65 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6基台:3.2、4.5扉:1.6 扉形式片扉
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B) 仕様防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工 材質 規格CA(CA-G04) ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 寸法B1(mm)1100 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3 取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2) 外形寸法縦(mm)1100
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP4X 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6パネル:2.3
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保護等級IP66 材質 ハンドル(ダブルビット)カムロック、プラスチック製 塗装色ライトグレー レザートーン塗装 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質アルミ鋳造製 保護等級IP55 キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0) 扉形式カバーをボトル締め 取付基板鉄製1.6mm
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保護等級IP54 材質 ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP53 扉開閉方式片扉(下開き) 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

有効深さX(mm)182 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級IP44 扉開閉方式片扉 設置場所屋外用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様防塵、防水パッキン付 材質アルミ ハンドル防水ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP54 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)ドア、ボデー:1.5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有効深さX(mm)81 仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 寸法P(mm)49 保護等級IP2XD 寸法M(mm)47 寸法O(mm)47 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 寸法P(mm)49 保護等級IP2XD 寸法M(mm)47 寸法O(mm)47 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様露出形 材質 寸法P(mm)49 保護等級IP2XD 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN) 寸法P(mm)49 保護等級IP2XD 寸法M(mm)47 寸法O(mm)47 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率41%) 仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用 セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚 厚さ(mm)8 縦(mm)230 横(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応 シールド効果平均10dB向上
1枚
9,698 税込10,668
5日以内出荷