10,773件中 1,801~1,840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護等級IP54 材質 ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP53 扉開閉方式片扉(下開き) 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

有効深さX(mm)182 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級IP44 扉開閉方式片扉 設置場所屋外用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様防塵、防水パッキン付 材質アルミ ハンドル防水ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP54 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)ドア、ボデー:1.5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有効深さX(mm)81 仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 寸法P(mm)49 保護等級IP2XD 寸法M(mm)47 寸法O(mm)47 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様露出形 材質 寸法P(mm)49 保護等級IP2XD 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN) 寸法P(mm)49 保護等級IP2XD 寸法M(mm)47 寸法O(mm)47 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率41%) 仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用 セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚 厚さ(mm)8 縦(mm)230 横(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応 シールド効果平均10dB向上
1枚
9,698 税込10,668
5日以内出荷

材質被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープ セット内容6本入 長さ(m)1 使用温度(℃)-40~50 表面抵抗1Ω/cm2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 シールド効果平均69dB(1kHz~1GHz)
1セット(6本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業SLP 角形ルーバー
RoHS
材質AES樹脂製 付属品取付ねじ 適合120mm角の換気扇 寸法A(mm)240 寸法B(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)48
1セット(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業GLP 角丸ルーバー
RoHS
材質AES樹脂製 セット内容2コ入 保護等級IP4X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(5枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書 種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用) タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP5X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合機種PC-53(-2)・103(-2)・2.3-2用、PC-53T(-2)・103T(-2)・203T-2用、(S)OPC-53(A)・203-2(A)用 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース 質量(kg)6.4 定格電圧(V)AC100-240 使用温度(℃)0~50 定格電流(A)0.71/0.4 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70 寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167 起動電流(A)3.3/2.7 騒音レベル(dB(A))約63 温度設定範囲(℃)37~50 冷却能力(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)42~55
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

配管を流れる水の簡易的な流量目視が可能です。
適合機種PHEW-(T)K全機種 セット内容流量計…1コ、六角ニップルR3/8…1コ
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー) 付属品取付金具、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm) 定格入力電圧(V)AC100-240 寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×132 定格出力電圧(V)DC12 色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー) 付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm) 質量(kg)2.4 定格電圧(V)AC100-240 定格電流(A)0.6/0.3 定格消費電力(W)60 起動電流(A)2.2/0.8 騒音レベル(dB(A))約52 冷却能力(W)33 色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー) 付属品取付金具、取扱説明書 質量(kg)1.7 定格消費電力(W)15/13 寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140 騒音レベル(dB(A))約37/41 色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応 定格能力(W/K)2.0/2.5
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ 付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格EIA 外形寸法W(mm)482.5
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

2ユニット構造で設置スペースがコンパクトになっています。 露出タイプのため壁面への埋込みが不要で既設の建物に適しています。
保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)450×350×100 仕様結束テープ(1m)2コ付、L型3コ口コンセント付 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3 設置場所屋内 取付基板(前面・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
ライトベージュ色 材質ABS樹脂 保護等級IP43 寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80 カバー持上式 質量(kg)0.17 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2 取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし(ボデー直付)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

日東工業M4ホルダー
RoHS
材質ナット:黄銅、ナットサポーター:樹脂 適合機種PL全機種 セット内容ナットサポーター、ナット、ねじ各10コ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

プリント基板を内蔵する電子回路を収納するケースです。 ベース(アルミ製)が上下方向に移動できます。 上カバーがはずれますので、内部機器の組立・点検が容易です。 上カバーが突き出し式ですのでパネル面が見易くなっています。 前面・後面は同一パネルです。
材質アルミ 塗装色オリーブ塗装7.5Y3/1 板厚(mm)前面・後面パネル:2、ベース:1.5
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業アース線
RoHS
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子 質量(kg)0.1 外形寸法L(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
4,398 税込4,838
当日出荷

増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
外形寸法W(mm)482.5 外形寸法D(mm)85 規格EIA
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業余長収納ユニット
RoHS
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂 塗装色ブラック 質量(kg)2.1 外形寸法D(mm)371.6 外形寸法W(mm)482.5 外形寸法H(mm)44 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

日東工業壁面固定金具
RoHS
材質鉄t3.2 塗装色ブラック 適合機種FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR 質量(kg)1.1 外形寸法D(mm)200 外形寸法W(mm)70 外形寸法H(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

日東工業固定テープ
RoHS
材質ナイロン ブラック 仕様はく離強度 4.41N/cm、粘着テープ付 質量(kg)0.05 外形寸法L(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

材質亜鉛合金 仕様適用ねじ径 M16 適合機種FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く) 質量(kg)0.1 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

材質鉄t3.2 質量(kg)0.5 表面処理ニッケルめっき 外形寸法D(mm)92 外形寸法W(mm)50 外形寸法H(mm)28.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
5,698 税込6,268
当日出荷

仕様レベルフット付(ねじ加工により、(D)FR-CRBにも取付可能) 質量(kg)1.72 外形寸法H(mm)120 許容質量(kg)120/1コ
1セット(4個)
55,980 税込61,578
翌々日出荷

材質ナイロン 適合AHシリーズ全機種 質量(kg)0.1 外形寸法L(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
5日以内出荷

材質鉄t2.3 塗装色ブラック 適合機種FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く) 質量(kg)0.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日東工業制御シャシ
RoHS
材質鉄t2.3 塗装色ライトベージュ 外形寸法D(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スリット付スライド式合板:鉄t1.6ブラケット前・後:鉄t2.3 塗装色ブラック 適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH 質量(kg)6 寸法H(mm)26 寸法D(mm)500 寸法W(mm)428 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)37
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

材質鉄t1.6 塗装色ライトベージュ 質量(kg)3.3 規格JIS 外形寸法D(mm)300 外形寸法W(mm)484 外形寸法H(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)30
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

日東工業移動式棚板
RoHS
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕 塗装色ペールホワイト 付属品付属ねじなし RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)50
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)