1個
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス屋根付窓付自立制御盤キャビネット
用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
有効深さ(mm)324
窓寸法(縦×横)(mm)450×470
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用の自立制御盤キャビネット
用途・機能性、デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面はオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。・ドアストッパー付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
用途・ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で配線および機器の取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット
用途・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな設置に対応可能な基台無しタイプ自立制御盤キャビネット
用途屋内用。オプション・自立用基台により、設置高さをお選びいただけます。(EX-1Z、EX-2Z)
RoHS指令(10物質対応)対応
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付、屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
用途分電盤用で要望の多い縦長サイズを機種追加します。
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNO.N200:1コ)
保護等級IP44
有効深さ(mm)176
材質(基盤)鉄製基盤2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー 1.5
扉形式片扉
衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで。合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。
仕様へクサロビュラビス
材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルシャーシのエッジ部分を完全に保護します。エッジ部分の角穴・直線に最適です。
材質ナイロン6
色自然色
適合板厚(mm)1.2~1.6
1箱(100m)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
マグネットマウントセット
用途マグネット取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.59MB)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ポールマウントセット
用途ポール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.59MB)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス
材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)
色ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)
規格IP65
設置場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.59MB)
キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5
扉形式片扉
取付基板木製基板(9mm)
バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス
材質バイオマス PC樹脂
色ホワイト色
規格IP65
設置場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.59MB)
キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5
扉形式片扉
取付基板木製基板(9mm)
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックスキャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・保護配管なしで電源線や通信線の経路が確保できます・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス
材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)
色ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)
規格IP65
設置場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.59MB)
キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5
扉形式片扉
取付基板木製基板(9mm)
キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス
材質バイオマス PC樹脂
色ホワイト色
規格IP65
設置場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.59MB)
キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5
扉形式片扉
取付基板木製基板(9mm)
WG・WGPC・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。
材質取付足:ステンレス SUS304 t2.0、取付ビス:ステンレス
質量(g)99
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥739
税込¥813
3日以内出荷
衛生面・材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています。異物混入対策・樹脂やゴム部品は食品に使用されることが少ない青色を採用しています。清掃に配慮したハンドル部・頭部が突形状で隙間が少ない専用ハンドルにより、ほこりやごみを抑制し清掃がしやすい構造です。防塵、防水性・洗浄水が掛かる環境を考慮したIP55(カテゴリー2)仕様です。
用途異物混入や最近の発生対策などの衛生管理に配慮した食品工場向けキャビネット
材質ステンレス
ハンドルハイジェニックスファスナー、操作ハンドル付
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)【扉】1.5【ボデー】1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5y8/2)
入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。
セット内容開口プレート1枚、取付ねじ
材質鉄
板厚(mm)1.6
塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.96MB)
入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。
セット内容開口プレート1枚、取付ねじ
材質鉄
板厚(mm)1.6
塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.96MB)
1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。
用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付
材質鉄
板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1.日差しを遮ることで表示灯の視認性を維持・向上する効果が期待できます。2.表示灯と共締めして取り付けられるため溶接の工程が不要です。3.ロックリングを使用して共回りを防げます。
用途表示灯の視認性向上を支援する「ひさし」(つば)としてご使用ください。 ※注:製品には適切な仕上げ(耐候性を考慮した塗装など)を施してご使用ください。また、状況に応じて取付接合面には適宜コーキング処理などを行い、防水性・排水性を確保してください。
質量(g)170
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます
用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。
適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-95/東朋テクノロジー:KT15N-d
材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。
用途スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付に便利な補助金具です。
材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1.従来、戸当たり用パッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが、本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことができるため、コーナー部も1本もので処理ができ、作業効率があがります。2.パッキンの曲げ代が繋がっている為、防水効果が高まります。3.切断刃は簡単に交換できますので、いつでも新品同様の切れ味でご使用いただけます。
用途分・配電盤、制御盤等の防水のために使用するスポンジパッキンのコーナー切りにご使用ください。
質量(g)477
刃幅(mm)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×92×85
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。
用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。
材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最短寸法(mm)60
最長寸法(mm)100
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-20~+75
保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)
ボディーカラーホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-20~+75
保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)
ボディーカラーホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N203番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4156
材質AAS樹脂
寸法(mm)取付基板:240×210
色Nホワイトグレー色(N8.5)
高さ(mm)300
奥行(mm)140
間口(mm)300
有効深さ(mm)110
寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:240×210×9
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N202番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4158
材質AAS樹脂
寸法(mm)取付基板:140×210
色Nホワイトグレー色(N8.5)
高さ(mm)300
奥行(mm)140
間口(mm)200
有効深さ(mm)110
寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:140×210×9
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。