キャビネット / プラボックス :「電柱」の検索結果
分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。
関連キーワード
商品豆知識
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
耐荷重(kg)200以下(1セット)
取付ボルトM8×35
耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。
材質ASA樹脂(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)対応
色オフホワイト
対応機種WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個
自重(g)9
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
ラチェット式の留具により専用工具が不要です。
材質バンド:SUS304・留具:SUS304
板厚(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
材質バンド:PET・留具:POM
板厚(mm)0.5
バンド幅(mm)10
適合レール配線ケーブルの固定、表示用看板などのポール取付け
RoHS指令(10物質対応)対応
電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形
材質P.P樹脂
保護等級IPXX
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。
取り外しができ、再利用が可能です。
材質ステンレス鋼
穴加工しないで取付可能ですので防水性を損ねません。縦・横、両方向に使用できます。
用途アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。
材質アルミダイキャスト(ADC12)
表面処理ショットブラスト
対応機種WG・WGV17-25-□、WG・WGV23-25-□
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)126
1個
¥709
税込¥780
翌々日出荷
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。
収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc)
カバーの着脱は、スライド方式です。
カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。
外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。
天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。
高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
色Nホワイトグレー色(N8.5)
材質AAS樹脂
保護等級IP44
カバーかぶせスライド式
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。