キャビネット / プラボックス :「cx」の検索結果
分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。
関連キーワード
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP3X
材質鉄板製
構造笹形ハンドル
使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
キャビネット壁面への取付けにご利用ください。
材質鉄
質量(kg)0.5
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネットCL・CF・CN・SCL・SCF用
1セット
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1個
¥10,000
税込¥11,000
10日以内出荷
1個
¥13,000
税込¥14,300
10日以内出荷
1個
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷
Phoenix Contact は、プッシュインスプリング接続のコネクタセットを備えています。このコネクタは、公称電圧 300 V、電流 10 A です。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●実装タイプ:表面実装●シリーズ:VIP/P/FKC/KIT CX●コード番号:217-6408
アズワン品番65-7506-47
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ
材質本体:銅
表面処理光沢すずめっき
板厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
1組(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。
材質(本体)真鍮製
仕上頭部グリーン塗装付
RoHS指令(10物質対応)対応
種別EC・ECK型用
材質(本体)真鍮製
仕上頭部グリーン塗装付
材質(スプリングワッシャ)りん青銅製
材質(ワッシャ)真鍮製
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容システムレールブラケット10コ、取付ボルト
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
セット内容連結パッキン(長さ:7m, 材質:EPDM)連結金具R、L(各8コ)、取付ボルト、ナット
材質本体:鉄
質量(kg)1.2
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8個)
¥8,288
税込¥9,117
4日以内出荷
システムレールAF2間にシステムレールAF1を組付ける際に利用できます。
材質鉄(クロメートめっき)
質量(kg)0.5
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネットFC21-Z□AF2
1セット
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
フレームの穴に取り付けてご利用ください。
50mmピッチで任意の位置に固定できます。
セット内容連結金具R、L、パッキン、取付ボルト(M10-25)ナット(M10)、ねじ
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。
A3サイズの用紙まで収納可能です。
(FCX32-5Wは除く)
セット内容図面ホルダ1コ、取付ねじ
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スイッチ付ボックス
適合適合タッチパネル:キーエンスVT5-×12(画面インチ12)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:301.5(Wa)×227.5(Ha)、機器取付:224(Wb)×155(Hb)
質量(kg)2.3
適合規格防塵
外形寸法W(mm)465
外形寸法H(mm)310
材質本体:ステンレス(ひさし)
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)(ひさし)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム間口やシステムレール間に最大サイズの鉄製基板(FCX12)(155頁)が容易に取付可能です。
ただし、適用範囲はFCX12-6□以内のサイズまでです。
万能パネルも取付可能です。
ヨコ800mm以下のFJシリーズのみ取り付けが可能です。
セット内容金具4コ、取付ねじ
材質本体:鉄
質量(kg)0.4
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
複数のシステムレールと組合わせることでキャビネット空間の任意の位置に正面取り付けが可能です。
セット内容鉄製基板2枚、取付ボルト
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容フランジ六角ボルト(Sタイト)(M5×10)200コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
セット内容台板1枚、取付ボルト
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)150/2本(等分布荷重)
仕様穴加工ボックス
適合適合タッチパネル:三菱GT2510/2710(画面インチ10.4)
材質オールアルミ
寸法(mm)角穴:289(Wa)×200(Ha)、機器取付:197.5(Wb)×142.5(Hb)
質量(kg)2.0~2.1
適合規格防塵
外形寸法W(mm)395
外形寸法H(mm)285
扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。
フレーム間やパネル用レール間の比較的軽量な部品の取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。
セット内容レール2本、取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
システムレールの角穴を利用して、機器などを取り付ける際にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
FZフレーム、システムレールの角穴に固定して取り付けの利用度を高めます。
M5、M6を用意しています。
FZフレームの丸穴タップ不能時にリカバリーナットとして利用することで、同じ場所に金具などを固定できます。
セット内容50コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CX-4B
極数4
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。