キャビネット / プラボックス :「led 拡散」の検索結果
分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。
関連キーワード
端子の種類リードワイヤー
定格電流(mA)20
電球の種類LED
ベゼルスタイル埋め込型
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
仕様電球タイプ:LED 、 直径:11mm 、 長さ:21 mm 、 固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、12/24 Vdc、ブラッククロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に接続できます。 RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 長さ: 37 mm 想定寿命: 100000時間 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に点灯すると黄色に発光 0.11インチ(2.8 x 0.8)端子、3色タイプのみ2 x 0.5 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥240
税込¥264
5日以内出荷
色黒
仕様(懐中電灯スタイル)ストレート、(再充電可能)なし、(危険領域)なし、(ビームタイプ)スポット to 拡散
長さ(mm)146
質量(g)60(バッテリを含む)
材質(ケース)アルミニウム
バッテリー単四電池
バッテリー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルTL 100F
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化
長さ(mm)18.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)12
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)2700
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)8
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)15
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
長さ(mm)34.4
定格電圧(V)24dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)6
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)3
1個
¥1,350
税込¥1,485
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 34.4 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム強度 = 65 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 x 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け: 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥820
税込¥902
6日以内出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)15
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム強度 = 65 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,050
税込¥1,155
6日以内出荷
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃
長さ(mm)15
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、埋込型ベゼル. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはリードピン端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm IP67等級のシール構造 想定寿命 10000時間
長さ(mm)17.6
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードピン
取付穴(mm)8
発光色青
定格電流(mA)20
光度(mcd)4
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
長さ(mm)34.4
定格電圧(V)24dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)6
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)3500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)3
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 34.4 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 3500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 x 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け: 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,260
税込¥1,386
6日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
長さ(mm)34.4
定格電圧(V)24dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)6
発光色黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)30
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)3
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
長さ(mm)34.4
定格電圧(V)12dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)6
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)3500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)3
1個
¥1,450
税込¥1,595
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 25.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 90 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ハウジング 各種の埋込型又は突出型ベゼルタイプ 0.11インチ端子(2.8 x 0.8 mm)、3色タイプのみ2 x 0.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,600
税込¥1,760
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 27 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 27 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 30.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 90 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ: 8 mm径。 動作温度: -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,140
税込¥1,254
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 30.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ: 8 mm径。 動作温度: -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 220 V ac発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd定格電流 = 3 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、220 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 IP67等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 3500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥820
税込¥902
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 29 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 30 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥820
税込¥902
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 4 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve
長さ(mm)37
定格電圧(V)12dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8
発光色青
定格電流(mA)20
光度(mcd)90
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm ワイヤ終端 200 mm IP67等級のシール構造 想定寿命 10000時間
長さ(mm)17.6
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)6
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 21 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm ワイヤ終端: 200 mm IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 17.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 6 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、埋込型ベゼル. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはリードピン端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm IP67等級のシール構造 想定寿命: 10000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、埋込型ベゼル. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはリードピン端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm IP67等級のシール構造 想定寿命 10000時間
長さ(mm)17.6
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードピン
取付穴(mm)8
発光色黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)6
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 34.4 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 30 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 x 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け: 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 34.4 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 65 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 x 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け: 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,030
税込¥2,233
5日以内出荷
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm ワイヤ終端 200 mm IP67等級のシール構造 想定寿命 100000時間
長さ(mm)21
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)6
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)10
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)3
IP評価IP67
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造 想定寿命 100、000時間
長さ(mm)33.85
定格電圧(V)220ac
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)10
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 47 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 250 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. 接続の前に端子の極性を確認してください。 金端子: 正 (アノード)、銀端子: 負 (カソード). LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、24-36、48-65 V dc. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシスタイルレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続. 3色オプションには、赤と緑の2つのLEDが付いています。同時に点灯すると黄色に光ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,788
税込¥1,967
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。