キャビネット :「表示ランプ 24v」の検索結果
長さ(mm)35.6
定格電圧(V)DC24
端子種別リードワイヤー
材質(ケース)White Polycarbonate
取付穴(mm)17.46
発光色緑
保存温度(℃)-30~100
材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0)
定格電流(mA)16
リード線5.5"
パネル厚さt(mm)MAX3.96
材質(ナット)Brass-White Nickel Plated
光度(mcd)4900
材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated
各種認証RoHS compliant
作動温度(℃)-25~85
電球の種類LED
電気的接続24AWG Wire Leads
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色白
電球サイズ(mm)17.8
締付けトルク(in-lb)15
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。