絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,601)
  • フエニックス・コンタクト(1,547)
  • 日東工業(889)
  • RS PRO(550)
  • WEIDMULLER(490)
  • 河村電器産業(467)
  • 摂津金属工業(333)
  • タカチ電機工業(239)
  • 篠原電機(236)
  • 内外電機(228)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(136)
  • Panasonic(パナソニック)(115)
  • ワゴジャパン(102)
  • カメダデンキ(86)
  • エスコ(80)
  • Sanko IB(57)
  • フクハラ(33)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。4 mm 2 の断面 材質の厚さは 2 mm です
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8743アズワン品番65-7746-43
Siemens ランプ取り外し工具 SIEMENSSiemens ランプ取り外し工具SIEMENS
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ消費電力(W)1端子の種類プッシュオンRoHS指令(10物質対応)対応
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,098税込4,508
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal 付き)長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1206アズワン品番65-7529-95
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,098税込4,508
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens Label の前面、1-10、水平、Terminal Width : 6.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1215アズワン品番65-7522-36
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens ラベル、フラット、21 ~ 30、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1212アズワン品番65-7522-35
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens ラベル、マイナス、1-10、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、H : 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1210アズワン品番65-7527-78
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,098税込4,508
1袋(100個)
33日以内出荷
Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal 付き)長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1205アズワン品番65-7527-93
端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 10個入 SIEMENS端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 10個入SIEMENS
58,980税込64,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●結線方法:プラグイン●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4767アズワン品番65-7595-33
端子台 スプリング 8WH2020シリーズ 26A 1袋 50個入 SIEMENS端子台 スプリング 8WH2020シリーズ 26A 1袋 50個入SIEMENS
42,980税込47,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2020●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:26A●コード番号:225-4751アズワン品番65-7600-44
端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入 SIEMENS端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入SIEMENS
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2003●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4744アズワン品番65-7595-32
端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENS端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入SIEMENS
45,980税込50,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4740アズワン品番65-7649-93
端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENS端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入SIEMENS
33,980税込37,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:800 V●コード番号:225-4739アズワン品番65-7640-12
端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENS端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入SIEMENS
35,980税込39,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4738アズワン品番65-7590-67
端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 6.3A 1袋 50個入 SIEMENS端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 6.3A 1袋 50個入SIEMENS
97,980税込107,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:黒●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:6.3A●コード番号:225-4721アズワン品番65-7622-88
端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 30A 1袋 50個入 SIEMENS端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 30A 1袋 50個入SIEMENS
23,980税込26,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:30A●コード番号:225-4707アズワン品番65-7591-79
端子ストリップ 黒 SIEMENS端子ストリップ 黒SIEMENS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
接触器アセンブリ S2-S2 と接触器間の 10 mm のクリアランスを組み合わせた Siemens Sirius 配線モジュール TOP です。3RT1 及び 3RT2 シリーズの接触器に最適です
仕様●色:黒●コード番号:203-2049アズワン品番65-7725-75
端子ストリップ ALPHA 8GB5シリーズ SIEMENS端子ストリップ ALPHA 8GB5シリーズSIEMENS
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
Siemens N Terminal strip はプラグイン技術に使用されています。EAC 認定
仕様●色:青●シリーズ:ALPHA 8GB5●コード番号:218-1891アズワン品番65-7709-05
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 3740個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 3740個入SIEMENS
74,980税込82,478
1袋(3740個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。白色 接着マウント
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8696アズワン品番65-7748-39
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入SIEMENS
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
11-20 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの水平方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8817アズワン品番65-7736-82
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入SIEMENS
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 1-10 )は、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8723アズワン品番65-7740-62
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 65A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 65A 1袋 50個入SIEMENS
46,980税込51,678
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 10 mm 2 で、定格電流は 65A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:8 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:65A●コード番号:203-8824アズワン品番65-7726-36
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入SIEMENS
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens 青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8739アズワン品番65-7741-95
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入SIEMENS
24,980税込27,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens のクイックコネクト技術を採用した青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8686アズワン品番65-7725-74
ヒューズ付き端子台 6mm2 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ付き端子台 6mm2 1袋 50個入SIEMENS
58,980税込64,878
1袋(50個)
7日以内出荷
ガラスヒューズリンク用の Siemens ヒューズ Terminal は、スプリング接続で 5 x 20、5 x 25、5 x 30 に対応しています。黒色です。動作電圧は 250 V、動作電流は 6.3 A ですDIN レール 35 mm 取り付けタイプ 4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
仕様●定格電流:6.3A●結線方法:スプリング●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:6mm2●コード番号:203-8773アズワン品番65-7736-07
コンポーネント端子台 8WH 設置端子 Terminal for use with for use with 端子台 1袋 50個入 SIEMENSコンポーネント端子台 8WH 設置端子 Terminal for use with for use with 端子台 1袋 50個入SIEMENS
45,980税込50,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens 取り付け Terminal は、熱可塑樹脂絶縁材製で、Terminal Contact Spacing により動作電圧 400 V と 24 A で動作します。色はグレーです。ワイヤストリッピング長は 10 mm です 電位数: 2 4 mm 2 の接続可能な導体の断面
DINレール取付用端子アクセサリ 絶縁プラグ 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ 絶縁プラグ 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●種類:絶縁プラグ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9916アズワン品番65-7578-13
DINレール取付用端子アクセサリ 寄生端子 5Sシリーズ 1袋 10個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ 寄生端子 5Sシリーズ 1袋 10個入SIEMENS
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens 絶縁インフィード Terminal は、1.5 → 25 mm2 のピンタイプに対応しています。正味重量: 12 G
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:202-7181アズワン品番65-7533-29
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ 3RTシリーズ SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ 3RTシリーズSIEMENS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Siemens Link の接続 Terminal を使用しない並列化3RT2.1 に対応する 3 極の製品が用意されています。コンタクタの S00 サイズ ねじ固定取り付けタイプ
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RT●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-2622アズワン品番65-7721-45
DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 8USシリーズ 1袋 10個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 8USシリーズ 1袋 10個入SIEMENS
51,980税込57,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens バスバーサポートには、中心間に 60 mm のバスバーがあります。動作電圧は 690 V ac です。バスバー用 3 極 20 mm の内部固定幅
仕様●種類:バスバーサポート●シリーズ:8US●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:203-3241アズワン品番65-7732-40
DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 5Sシリーズ SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 5SシリーズSIEMENS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Siemens N/PE バスバーホルダ F R フラット銅プロファイルは、5/10 mm バスバーに対応しています。極数 1
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:202-7159アズワン品番65-7725-44
DINレール取付用端子アクセサリ タッピング端子 SENTRONシリーズ 1袋 10個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ タッピング端子 SENTRONシリーズ 1袋 10個入SIEMENS
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens 制御ワイヤタップボックス Terminal アクセサリは、3VA1 400/630 及び 3VA2 400630 に使用します。10 ユニット用のアクセサリです
仕様●種類:制御ワイヤタップ●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400630●コード番号:226-2835アズワン品番65-7612-60
DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ 8WHシリーズ 1袋 5個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ 8WHシリーズ 1袋 5個入SIEMENS
32,980税込36,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9907アズワン品番65-7659-81
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens カバーは、ニュートラル絶縁 Terminal 及びダイレクトコネクタ用です。色はグレーです。4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の各種燃焼性クラス
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:ニュートラル絶縁 Terminal●コード番号:203-8787アズワン品番65-7740-07
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。4 つの接続ポイントを備えています。4 mm 2 の断面 正味重量: 2 G
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8756アズワン品番65-7726-15
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens PE INSTA スルータイプ Terminal です。コンタクト間隔は 6.2 mm Terminal です。グレー色で、UL 94 準拠の各種燃焼性クラスを備えています。2.5 mm 2 の断面 3G の正味重量
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:Insta 端末●コード番号:203-8770アズワン品番65-7727-88
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,798税込5,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens Label の前面、1-10、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、H : 10.5 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1203アズワン品番65-7529-10
端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 3個入 SIEMENS端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 3個入SIEMENS
43,980税込48,378
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●結線方法:プラグイン●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4769アズワン品番65-7594-07
端子台 スプリング 8WH2025シリーズ 17.5A 1袋 50個入 SIEMENS端子台 スプリング 8WH2025シリーズ 17.5A 1袋 50個入SIEMENS
139,800税込153,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 4 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2025●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4756アズワン品番65-7591-60
端子台 スプリング 8WH2025シリーズ 17.5A 1袋 50個入 SIEMENS端子台 スプリング 8WH2025シリーズ 17.5A 1袋 50個入SIEMENS
109,800税込120,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2025●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4755アズワン品番65-7610-24
端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 41A 1袋 50個入 SIEMENS端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 41A 1袋 50個入SIEMENS
89,980税込98,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:41A●コード番号:225-4723アズワン品番65-7595-35

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット