19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 2.5mm2●極数:1●コード番号:203-8687 アズワン品番65-7726-01
1袋(50個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 4mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8800 アズワン品番65-7741-94
1袋(50個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing : 10.2
仕様●適合電線サイズ:35 → 8 AWG●ケーブルCSA:1.5 to 10mm2●極数:1●コード番号:203-8752 アズワン品番65-7743-12
1袋(50個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact Spacing 5.2
仕様●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.08 to 2.5mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8718 アズワン品番65-7748-82
1袋(50個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact Spacing 5.2
仕様●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.08 to 2.5mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8711 アズワン品番65-7741-39
1袋(50個)
84,980 税込93,478
欠品中

Siemens のフィード端子 Terminal は、左側にタッチ保護機能付きのケーブルエントリを備えています。25 mm 2 の接続可能な導体の断面積 保護クラス IP20
仕様●適合電線サイズ:4 AWG●定格電流:80A●コード番号:202-7203 アズワン品番65-7751-37
1袋(10個)
18,980 税込20,878
欠品中

スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8781 アズワン品番65-7745-95
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 28 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:28A●コード番号:203-8712 アズワン品番65-7723-98
1袋(50個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 4 mm 2 で、定格電流は 40 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8700 アズワン品番65-7725-81
1袋(50個)
24,980 税込27,478
欠品中

スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 1.5 mm 2、定格電流は 17.5A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:16 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:203-8775 アズワン品番65-7736-09
1袋(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

スプリング接続の Siemens 青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8739 アズワン品番65-7741-95
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Siemens 取り付け Terminal は、熱可塑樹脂絶縁材製で、Terminal Contact Spacing により動作電圧 400 V と 24 A で動作します。色はグレーです。ワイヤストリッピング長は 10 mm です 電位の 3 つの数 4 mm 2 の接続可能な導体の断面
仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8777 アズワン品番65-7745-96
1袋(50個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 10 mm 2 で、定格電流は 65A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:8 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:65A●コード番号:203-8824 アズワン品番65-7726-36
1袋(50個)
46,980 税込51,678
欠品中

スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 4 mm 2 で、定格電流は 40 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8814 アズワン品番65-7744-05
1袋(50個)
54,980 税込60,478
欠品中

。Siemens のクイックコネクト技術を採用したグレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8792 アズワン品番65-7740-68
1袋(50個)
23,980 税込26,378
欠品中

Siemens 取り付け Terminal は、熱可塑樹脂絶縁材製で、Terminal Contact Spacing により動作電圧 400 V と 24 A で動作します。色はグレーです。ワイヤストリッピング長は 10 mm です 電位数: 2 4 mm 2 の接続可能な導体の断面
1袋(50個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens 取り付け Terminal は、熱可塑樹脂絶縁材製で、Terminal Contact Spacing により動作電圧 400 V と 24 A で動作します。色はグレーです。ワイヤストリッピング長は 10 mm です 電位の 3 つの数 4 mm 2 の接続可能な導体の断面 DINレール35 mm
仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8778 アズワン品番65-7724-06
1袋(50個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Siemens のクイックコネクト技術を採用した青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8686 アズワン品番65-7725-74
1袋(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、導体断面積が 4 mm 2 で定格電流が 40 A の 3 つの接続ポイントを備えています。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8753 アズワン品番65-7725-99
1袋(50個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります