キャビネット :「IV 3.5」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 14極 緑
仕様●極数:14●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1942 アズワン品番65-7723-23
1個
3,198 税込3,518
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 10極 緑
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●材質:リン酸銅●コード番号:195-1938 アズワン品番65-7668-58
1個
2,298 税込2,528
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 12極 緑
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1940 アズワン品番65-7724-85
1個
2,798 税込3,078
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 16極 緑
仕様●極数:16●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●深さ:14.3mm●コード番号:195-1944 アズワン品番65-7668-57
1個
3,698 税込4,068
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 4極 1セット 300個入
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1952 アズワン品番65-7598-32
1セット(300個)
159,800 税込175,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 2極 1セット 300個入
TE Connectivity の基板 Terminal Block は、ライジングケージクランプ、プッシュインクランプ、ねじクランプなど、さまざまなワイヤ終端方式を備えています。この基板実装 Terminal Block と PCB ヘッダは、センターライン間隔を維持しながらエンドツーエンドでスタッキング可能です。高温ポリアミド製ハウジングに収容されています。コンタクト定格電流は 12 A です電源及び信号回路用途で広く使用されています。動作温度範囲は -40 → +105 ℃ です コンタクトベースは銅合金 黒色
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1947 アズワン品番65-7596-68
1セット(300個)
98,980 税込108,878
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 3極 1セット 300個入
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1950 アズワン品番65-7663-09
1セット(300個)
119,800 税込131,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これによ
仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●深さ:14.3mm●コード番号:195-1934 アズワン品番65-7675-42
1袋(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 10個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1956 アズワン品番65-7668-37
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1950 アズワン品番65-7721-91
1袋(10個)
839 税込923
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 25個入
仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1948 アズワン品番65-7723-58
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 400個入
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1929 アズワン品番65-7700-84
1箱(400個)
159,800 税込175,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 300個入
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●長さ:35.6mm●コード番号:195-1977 アズワン品番65-7690-49
1箱(300個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 14極 緑 1箱 200個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:14●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1961 アズワン品番65-7759-25
1箱(200個)
86,980 税込95,678
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 14極 緑 1箱 105個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:14●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1941 アズワン品番65-7668-65
1箱(105個)
139,800 税込153,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 1000個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1945 アズワン品番65-7721-99
1箱(1000個)
46,980 税込51,678
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 300個入
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●長さ:35.6mm●コード番号:195-1957 アズワン品番65-7667-88
1箱(300個)
82,980 税込91,278
欠品中

1袋(5個)
3,898 税込4,288
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 350個入
仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●材質:リン酸銅●コード番号:195-1933 アズワン品番65-7725-46
1箱(350個)
229,800 税込252,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 14極 緑 1袋 5個入
仕様●極数:14●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1982 アズワン品番65-7668-20
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 5個入
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1980 アズワン品番65-7667-71
1袋(5個)
3,500 税込3,850
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1袋 5個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1960 アズワン品番65-7723-59
1袋(5個)
3,798 税込4,178
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 400個入
仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1955 アズワン品番65-7700-24
1箱(400個)
85,980 税込94,578
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 5個入
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1978 アズワン品番65-7759-46
1袋(5個)
1,998 税込2,198
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これによ
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1930 アズワン品番65-7668-30
1袋(5個)
2,898 税込3,188
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1箱 1000個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1967 アズワン品番65-7722-41
1箱(1000個)
65,980 税込72,578
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 200個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1979 アズワン品番65-7722-82
1箱(200個)
83,980 税込92,378
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 200個入
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1937 アズワン品番65-7667-41
1箱(200個)
219,800 税込241,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 25個入
仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1968 アズワン品番65-7724-21
1袋(25個)
1,998 税込2,198
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 14極 緑 1箱 200個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これによ
仕様●極数:14●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●長さ:49.6mm●コード番号:195-1981 アズワン品番65-7725-23
1箱(200個)
109,800 税込120,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 5個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●材質:真鍮●コード番号:195-1958 アズワン品番65-7668-38
1袋(5個)
2,198 税込2,418
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 16極 緑 1箱 150個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:16●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1963 アズワン品番65-7723-82
1箱(150個)
61,980 税込68,178
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 16極 緑 1箱 150個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:16●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●長さ:56.6mm●コード番号:195-1983 アズワン品番65-7667-60
1箱(150個)
64,980 税込71,478
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 500個入
仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1949 アズワン品番65-7722-12
1箱(500個)
39,980 税込43,978
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 16極 緑 1箱 70個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:16●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1943 アズワン品番65-7668-64
1箱(70個)
159,800 税込175,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1箱 1000個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応
仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1947 アズワン品番65-7722-11
1箱(1000個)
64,980 税込71,478
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 150個入
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1939 アズワン品番65-7723-46
1箱(150個)
189,800 税込208,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 5mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 200個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2036 アズワン品番65-7722-72
1箱(200個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 500個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:12mm●コード番号:195-2025 アズワン品番65-7700-85
1箱(500個)
26,980 税込29,678
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 緑 1箱 400個入
Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:15mm●コード番号:195-1985 アズワン品番65-7668-47
1箱(400個)
94,980 税込104,478
欠品中

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります