絞り込み
ブランド
  • APEM
  • モノタロウ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,602)
  • フエニックス・コンタクト(1,601)
  • 日東工業(889)
  • RS PRO(551)
  • WEIDMULLER(488)
  • 河村電器産業(467)
  • 摂津金属工業(333)
  • タカチ電機工業(239)
  • 篠原電機(236)
  • 内外電機(228)
  • SIEMENS(186)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(138)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • リタール(107)
  • ワゴジャパン(102)
  • エスコ(94)
  • カメダデンキ(86)
  • Sanko IB(57)
  • フクハラ(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apem LED表示灯 12mm APEMApem LED表示灯 12mmAPEM
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
長さ(mm)28.5寸法(mm)【電球】14取付穴(mm)12定格電流(mA)20電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル
Apem LED表示灯 点滅 APEMApem LED表示灯 点滅APEM
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
発光色定格電流(mA)20強度25 mcd電球の種類点滅LEDベゼルスタイルロープロファイル
Apem LED表示灯 8mm APEMApem LED表示灯 8mmAPEM
889税込978
1個
7日以内出荷
取付穴(mm)8電球の種類LED
Apem 表示灯 19.1mm 12 → 24V dc 丸型 APEMApem 表示灯 19.1mm 12 → 24V dc 丸型APEM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
長さ(mm)5.5形状丸型定格電圧(V)12→24dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)19.1定格電流(mA)20電球の種類ハローLEDIP等級IP67ベゼルスタイル丸型
Apem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型 APEMApem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型APEM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)12→24dc取付穴(mm)22.2電球の種類ハローLED端子種別リードワイヤーIP等級IP67ベゼルスタイル丸型定格電流(mA)20長さ(mm)5.5形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
Apem 表示灯 16.1mm 12 → 24V dc 丸型 APEMApem 表示灯 16.1mm 12 → 24V dc 丸型APEM
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
長さ(mm)5.5形状丸型定格電圧(V)12→24dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)16.1定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハローLEDIP等級IP67ベゼルスタイル丸型
Apem 表示灯 16mm APEMApem 表示灯 16mmAPEM
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様【ベゼルスタイル】フラッシュ端子種別ハンダタブ定格電流(A)6取付穴(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
Apem LED表示灯 14mm 12V dc APEMApem LED表示灯 14mm 12V dcAPEM
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム
Apem LED表示灯 6mm APEMApem LED表示灯 6mmAPEM
799税込879
1個
7日以内出荷
長さ(mm)20.3寸法(mm)【電球】7.2取付穴(mm)6定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル
Apem LED表示灯 16mm 12V dc APEMApem LED表示灯 16mm 12V dcAPEM
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)12dc取付穴(mm)16電球の種類LED寸法(mm)【電球】10端子種別リードワイヤーIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色定格電流(mA)20長さ(mm)19.4
インジケータ レンズ Apem APEMインジケータ レンズ ApemAPEM
539税込593
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット