絞り込み
ブランド
  • CAMDENBOSS
  • モノタロウ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,602)
  • フエニックス・コンタクト(1,601)
  • 日東工業(889)
  • RS PRO(551)
  • WEIDMULLER(488)
  • 河村電器産業(467)
  • 摂津金属工業(333)
  • タカチ電機工業(239)
  • 篠原電機(236)
  • 内外電機(228)
  • SIEMENS(186)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(138)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • リタール(107)
  • ワゴジャパン(102)
  • エスコ(94)
  • カメダデンキ(86)
  • Sanko IB(57)
  • フクハラ(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CNMB ポリカーボネイト 160 x 58 x 90mm CAMDENBOSSCAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CNMB ポリカーボネイト 160 x 58 x 90mmCAMDENBOSS
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ: Long Wall Kit●材質: ポリカーボネイト●長さ: 160mm●奥行: 58mm●高さ: 90mm●色: グレー●シリーズ: CNMB●ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できますRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01SWH CAMDENBOSSCAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01SWHCAMDENBOSS
489税込538
1個
5日以内出荷
CamdenBossルームセンサエンクロージャ. 壁面取り付け用のルームセンサスタイルエンクロージャです。. ABS成形、UL94-V0 フロント及びバッククリップ(壁に取り付け後は分解に工具が必要になります) ハウジングのフロント及びバックセクションに合わせて成形された内部基板取り付けピラー スナップイン基板用内部クリップ オーバーレイ用陥凹フロントフェース ラベル追加用陥凹リアフェース 上部に通気口なし/ありのバージョンを用意 ケーブル挿入用リアノックアウト(直径20 mm)
仕様高さ = 86 mm幅 = 86 mm外形寸法 = 86 x 86 x 25.5mm色 = 白シールド = なしシリーズ = CBRRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01VWH CAMDENBOSSCAMDENBOSS, 高さ:86 mm CBRS01VWHCAMDENBOSS
489税込538
1個
5日以内出荷
CamdenBossルームセンサエンクロージャ. 壁面取り付け用のルームセンサスタイルエンクロージャです。. ABS成形、UL94-V0 フロント及びバッククリップ(壁に取り付け後は分解に工具が必要になります) ハウジングのフロント及びバックセクションに合わせて成形された内部基板取り付けピラー スナップイン基板用内部クリップ オーバーレイ用陥凹フロントフェース ラベル追加用陥凹リアフェース 上部に通気口なし/ありのバージョンを用意 ケーブル挿入用リアノックアウト(直径20 mm)
仕様高さ = 86 mm幅 = 86 mm外形寸法 = 86 x 86 x 25.5mm色 = 白シールド = なしシリーズ = CBRRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 表示灯 CAMDENBOSSCAMDENBOSS 表示灯CAMDENBOSS
559税込615
1個
7日以内出荷
【ベゼル】クロムRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS LED表示灯 緑 6.5mm CAMDENBOSSCAMDENBOSS LED表示灯 緑 6.5mmCAMDENBOSS
999税込1,099
1個
7日以内出荷
長さ(mm)14.5寸法(mm)【電球】7.5端子種別リードピン取付穴(mm)6.5発光色定格電流(mA)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイル突出型ベゼル色メタリック (ニッケルめっき)
RTM5001/11-NAT CAMDENBOSSRTM5001/11-NATCAMDENBOSS
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様ULレーティング:該当なし、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、開発ボード:該当なし、ダイキャスト:はいナチュラル質量(g)66外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×50×31内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×46×25材質(ベース)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
CVB450/KIT CAMDENBOSSCVB450/KITCAMDENBOSS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CVB225/KIT CAMDENBOSSCVB225/KITCAMDENBOSS
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様ULレーティング:UL94-V0、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、コンプリートキット:22.5ミリメートル、開発ボード:該当なし質量(g)47外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22.5×102×82内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×86×77材質(ベース)プラスチック(ポリアミド)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP20
CPS22IR-ALNA-24RG CAMDENBOSSCPS22IR-ALNA-24RGCAMDENBOSS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CNMB/9V/KIT CAMDENBOSSCNMB/9V/KITCAMDENBOSS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CHHMC02BK CAMDENBOSSCHHMC02BKCAMDENBOSS
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CHHMC01BK CAMDENBOSSCHHMC01BKCAMDENBOSS
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CDIC00007 CAMDENBOSSCDIC00007CAMDENBOSS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CDIC00005 CAMDENBOSSCDIC00005CAMDENBOSS
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CBRS01VWH CAMDENBOSSCBRS01VWHCAMDENBOSS
479税込527
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット