色【ベゼル】黒
仕様【ベゼルスタイ】突出型適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mmの山形、丸形、角形レンズ. LED照明(レンズに内蔵) パネル背後の奥行きが短い(最大23 mm)
長さ(mm)30.2
定格電圧(V)2.2dc
端子種別はんだ
取付穴(mm)8
定格電流(mA)20
電球の種類LED
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。