筐体 METCASE 230 x 180 x 85mm アルミMETCASE5日以内出荷
1 x フロントベゼル、2 x サイド押出成形板、トップカバー及びベースカバー、リアパネル押出、滑り止め脚4本、固定ねじ。.. METcase MettecタイプAケース. MettecタイプAケースは、アルミフロントベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル及びリアパネルで構成されています。内部面のマスクと接点の増設により、高レベルのシールドが実現しました。Mettecケースのサイド押出成形板にあるガイドリッジを使って、基板を様々な位置に取り付けられます。. 特長と利点. アルミフロントベゼル、トップカバー及びベースカバー、押出サイドパネル及びリアパネル フロントベゼルにオプションのアルミフロントパネルの収納部を搭載 ベースパネルにアーススタッド搭載 基板取り付け用のサイド押出成形板にガイドリッジを装備 すべての部品が完全に統合されているため、強固なシールド性能が実現 完全組み立て済み 微粉粉体ポリエステル仕上げ アンスラサイトグレーRAL7016又はオフホワイトRAL9002. 用途. MettecタイプAケースは、小型卓上及びポータブル電子機器用に設計されています。測定及び制御技術、医療、ラボ、コンピュータ及びネットワーク向け周辺機器の用途に対応します。
仕様奥行き = 230 mm幅 = 180 mm高さ = 85 mm外形寸法 = 230 x 180 x 85mmシリーズ = Mettec材質アルミニウム色白RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
除湿器日新電機税込¥36,278~¥32,980~
ブラシパネルカナレ電気税込¥10,998¥9,998