1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 径(Φmm)【サンプル】4~12(端子内径) 本体質量(g)約 315 クランプネジ止め式 取付ねじM10 最大使用荷重(N)5000
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります