PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
色青
サイズ16→0AWG
定格電流(A)125
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT35BU
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)1.5→50
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
色青
サイズ24→8AWG
定格電圧1kV
動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT6BU
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)0.2→10
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
色青
サイズ16→4.AWG
定格電圧1kV
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT16BU
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)1.5→25
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
色青
シリーズUT4BU
定格電流(A)32
動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT4BU
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)0.14→4
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
色緑/黄
シリーズUT35-PE
定格電流(A)125
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT35-PE
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)1.5→35
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
色黒
ピッチ6.2mm
シリーズUT
定格電圧24V
ヒューズあり
動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT4-HESILED24(5X20)
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)0.14→4
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
適合(基準)ATEX、CCC、CSA、cULus、EACEx、IECEx、UL
色グレー
サイズ20→6.AWG
定格電圧1kV
動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT10
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)0.5→16
レベル数シングル
危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
色青
シリーズUT10BU
定格電圧1kV
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT10BU
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)0.5→16
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONPLW10mmフィードスルーパネル取り付け端子台.PhoenixContact製10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの製品シリーズです。10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックには、外側にプッシュロック接続、内側にアングル型のクイックフィットプッシュイン接続があります。この10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの接続容量:単線2.5→16mm2、より線2.5→25mm2(14-4AWG)10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの可燃性等級は、UL94V0です。
材質ポリアミド
色グレー
タイプ端子台
ピッチ(mm)10
極数4
シリーズPLW16-6/4-10
定格電流(A)41
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
結線方法スクリュー
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONPLW10mmフィードスルーパネル取り付け端子台.PhoenixContact製10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの製品シリーズです。10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックには、外側にプッシュロック接続、内側にアングル型のクイックフィットプッシュイン接続があります。この10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの接続容量:単線2.5→16mm2、より線2.5→25mm2(14-4AWG)10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの可燃性等級は、UL94V0です。
長さ(mm)54.8
色グレー
タイプフィードスルー端子台
ピッチ(mm)10
極数3
シリーズPLW16-6/3-10
定格電流(A)41
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
結線方法プッシュロック
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
UL、CUL、CSA.PhoenixContactマルチレベルTerminal.PhoenixContactのマルチレベルTerminalBlock製品は、最新の機械制御の合理的な配線を実現します。TerminalBlockは、DINEN50022準拠のフラットTOPハットレールに取り付けるように設計されています。.特長と利点.3本の導線がすべて1Terminalで並列に接続され、3本のイニシエータTerminalがあるTOPレベルでの信号フロー用スルー端子中間レベルおよび下位レベルでのプラスおよびマイナス接続用のシングルエンドTerminalLocation3レベルアクチュエータTerminalとの低レベルPE接続
適合基準CSA
色グレー
シリーズDIKD1.5
定格電流(A)24
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)DIKD1,5
結線方法スクリュー
レベル数トリプル
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
適合(基準)CSA
色緑/黄
シリーズUT6-PE
定格電流(A)41
動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT6-PE
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)0.2→10
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(10個)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
色グレー
サイズ26→10AWG
定格電流(A)20
動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT4-MT
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)0.14→6
レベル数シングル
1袋(10個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
色グレー
サイズ16→4.AWG
定格電圧1kV
動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT16
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)1.5→25
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
色グレー
サイズ24→8AWG
定格電圧1kV
動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT6
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)0.2→10
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
種類基板コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
PhoenixContactPLC-RSCシリーズ.PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長.プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能ねじ止め端子接続コイル抑制用のLEDインジケータとダイオード250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ機械的寿命(リレー):1x107回幅広いアクセサリを用意
寸法(mm)80×6.2×94
取付方式DINレール
シリーズPLC-OSC-24DC/24DC/2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25→+60
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
PhoenixContactヒューズ付きMicroDINレールTerminalBlockシリーズ3046032PhoenixContactは、普及しているUTシリーズのガラスセラミックヒューズ付きDINレールTerminalブロックを多数ご用意しています。このヒューズTerminalBlockは、幅わずか6.2mmの非常にコンパクトな設計で、合計1.6Wに対応できるヒューズ(G/5X20)が含まれています。3046032DINレールTerminalブロックは、黒色の頑丈なポリアミド素材で製造された1レベル、2接続タイプのTerminalBlockです。安全レバーの両側に2つのテスト接続があるため、このブロックを簡単にテストできます。シンプルでありながら優れたねじ接続方式により、ケーブルの接続がさらに簡単になります。3046032の公称電流は6.3Aで、公称電圧は500VですUTシリーズ端子には足元があり、NS35/7.5及びNS35/15DINレールへの取り付け用に設計され、26-10のAWG(米国ワイヤゲージ)に対応可能です。特長と利点:超マイクロ設計。幅はわずか6.2mm、高さはわずか73mmですG/5x20ヒューズ(ガラス/セラミック)定格サージ電圧:6kV安全レバーの両側に2つのテスト接続脚は、NS35/7.5とNS35/17の2種類のDINレールに取り付けることができますヒューズ端子台とは何ですか?(ヒューズTerminalBlock)ヒューズ付きTerminalBlockは、ヒューズを備えたTerminalBlockです。ヒューズ付きTerminalBlockは通常、従来のTerminalBlockと同じ動作をしますが、ヒューズが内蔵されているだけで保護機能が強化されます。ヒューズは、回路の遮断により過電圧を防止します。ヒューズ付きTerminalBlockは、どのように機能しますヒューズ付きTerminalBlockは、通常のTerminalBlockの動作と非常によく似ています。TerminalBlockは、ワイヤを効果的に接続するか、複数レベルのワイヤをまとめて接続するように設計されています。ヒューズ付きTerminalBlockは、2本のワイヤ間の接続にヒューズを備えているだけです。TerminalBlockのヒューズを使用すると、不要で面倒な配線を防止し、認定を取得できます。完全な行:UTシリーズは、PhoenixContactsの広範で包括的な製品ポートフォリオに含まれています。PhoenixContactの完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ラインGET完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
適合(基準)CSA、cULus
色黒
ピッチ6.2mm
シリーズUT4-HESI(5X20)
定格電流(A)6.3
ヒューズあり
動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT4-HESI(5X20)
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)4
レベル数シングル
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
12極コネクタ付きUEGM-MSTBモデルPhoenixエンクロージャ。このエンクロージャは、幅25mmで、Miniconnecプラグインコネクタストリップを備え、5.08mmピッチメスコネクタ(別売り)用に設計。Miniconnecコネクタは、動作中の取り扱いには非対応の設計。各接続ポイントは、3mmLEDインジケータに接続可能。このエンクロージャは、標準のENプロファイルに挿入可能な簡単で迅速な取り付けシステムを装備
材質ポリアミド
長さ(mm)79
色緑
高さ(mm)91
タイプ電子機器用ハウジング
奥行(mm)25
規格(代表)UL
シリーズUEGM-MSTB
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
適合(基準)CSA
色緑/黄
サイズ20→6.AWG
定格電流(A)76
動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT10-PE
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)0.5→16
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
適合(基準)EAC
色緑/黄
サイズ16→4.AWG
定格電流(A)76
動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT16-PE
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)1.5→25
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
色グレー
サイズ16→0AWG
定格電流(A)125
動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル(番号)UT35
結線方法スクリュー
ケーブルCSA(mm2)1.5→50
レベル数シングル
危険区域認証ATEX
1袋(2個)
¥3,950
税込¥4,345
5日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。