キャビネット :「LED マウント」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は 24 dc です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 17mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級
仕様電源電圧 = 24 V dc光効果 = 停止発光色 = 赤バルブタイプ = LED灯電流タイプ = DC本体色 = 赤ランプ含む = あり高さ = 16mmIP保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は DC 12V です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 33 mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級
仕様電源電圧 = 12 V dc光効果 = 停止発光色 = 赤バルブタイプ = LED灯電流タイプ = DC本体色 = 赤ランプ含む = あり高さ = 16mmIP保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります