キャビネット :「R12」の検索結果

特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 25.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング