キャビネット :「U3型」の検索結果
タイプ = 引出し。ラックユニット = 3U。換気 = あり。色 = グレー。材質 = スチール。許容荷重 = 35kg。。UL、GOST-R認定。. 壁面取り付け型サーバーキャビネット. RS Proがお届けする、このサーバーキャビネットは、小規模のネットワークや中規模のネットワークに最適です。壁面に取り付けるように設計されており、最大70 kgの静荷重に対応できます。これらのネットワークキャビネットには、業務用のケーブル管理ソリューションが提供されており、サーバーラックを簡単に設置することができます。 これらのデータキャビネットには、ガラス製のドアと円筒形のロックが標準で装備されているので、ネットワークを運用するハードウェアを保護できます。サーバーラックキャビネットのサイドパネルは、内側から開くことができ、ユニットのセキュリティが強化されます。 RS Proラックキャビネットは、厚さ1.2 mmのスチールで構成され、RAL7035のグレー色で静電出力塗装仕上げが施されています。すべてのモデルには、1組のヘビーデューティ、19インチの取り付けレールが付属しています。. 使用可能なオプション:. ;ul> ;li> ; 8020267 8020267 - 2Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020273 8020273 . 2Uカンチレバーシェルフ、250 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020276 8020276 - 3Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020279 8020279 . 1Uカンチレバーシェルフ、150 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020282 8020282 . 2Uカンチレバーシェルフ、400 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020295 8020295 - 42Uラックユニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ;/li> ;li> ; 8020298 8020298 - 1Uラックユニット用のスチールケーブルエントリパネル ;/li> ;li> ; 8020302 8020302 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 1 ;/li> ;li> ; 8020305 8020305 - 47Uラックニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ;/li> ;li> ; 8020311 8020311 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 2 ;/li> ;li> ; 8020314 8020314 - 19インチV内蔵フロントパネル、1U ;/li> ;li> ; 8020318 8020318 - 19インチブランキングパネル、2U ;/li> ;li> ; 8020320 8020320 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020324 8020324 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020327 8020327 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020330 8020330 - 12Uサーバーキャビネット621 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020333 8020333 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020336 8020336 - 12Uサーバーキャビネット645 x 600 x 450 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;/ul>. 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウント型ストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースの節約や、区域の整理整頓に役立ちます。. RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。