DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール
施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献
丸型端子の圧着加工不要で工数低減
樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上
DINレール/パネル取付で施工容易化
丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現
制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現
用途制御盤内 電源回路の配電
使用温度範囲(℃)-55~110
温度範囲(℃)設置:-5~40
UL規格UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。