従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)黒
色黒
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。