材質(本体)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
取付ボルトM5埋込ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.5~3.2
板厚(ガラス)(mm)6.8
材質(窓枠)EPDM
材質(ガラス)金網入りガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2
材質(ガラス)強化ガラス
材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
仕上(窓枠)アルマイト加工仕上
板厚(窓枠)(mm)6.3
板厚(ガラス)(mm)5
材質(押え枠)アルミニウム合金
材質(窓枠)アルミニウム合金
材質(ガラス)強化ガラス
材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
仕上(窓枠)アルマイト加工仕上
板厚(窓枠)(mm)6.3
板厚(ガラス)(mm)6.8
材質(押え枠)アルミニウム合金
材質(窓枠)アルミニウム合金
材質(ガラス)金網入りガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2
材質(ガラス)金網入りガラス
材質(本体)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)金網入りガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2
材質(ガラス)強化
材質(本体)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2
材質(ガラス)金網入りガラス
寸法A(mm)138
寸法E(mm)127
寸法C(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)金網入りガラス
寸法A(mm)138
寸法E(mm)127
寸法C(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)強化ガラス
仕様塩害対策用フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体押え枠)(mm)1.5
板厚(フィルター枠)(mm)1.5
材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(押え枠)SUS304
材質(フィルター枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
仕様塩害対策フィルター
寸法B(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(通気ギャラリー)ヘアライン仕上
板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5
板厚(吹込防止カバー)(mm)1.5
板厚(本体押え枠)(mm)1.5
材質(通気ギャラリー)ステンレス
材質(吹込防止カバー)ステンレス
材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(押え枠)ステンレス
仕様塩害対策フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5
板厚(本体押え枠)(mm)1.5
材質(通気ギャラリー)SUS304
材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(押え枠)SUS304
仕様エレクトレット複合不織布
寸法F(mm)235
寸法B(mm)270
寸法C(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5
板厚(本体押え枠)(mm)1.5
板厚(フード)(mm)1.5
材質(通気ギャラリー)ステンレス
材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1)
材質(フィルター押え)ステンレス(塩害対策)
材質(フード)ステンレス
材質(プレフィルター)不織布フィルター
材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。