キャビネット :「電線 高圧用」の検索結果
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属
材質ポリプロピレン製
色黒
規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧(KV)60
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
色黒
材質(本体)ポリプロピレン製
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)22000
雷インパルス耐電圧(KV)60
定格絶縁電圧(KV)6.6
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
材質ポリプロピレン製
色黒
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)
極数3
寸法A(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
仕様付属アダプター
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質(本体)ポリプロピレン製
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)22000
雷インパルス耐電圧(KV)60
定格絶縁電圧(KV)6.6
電線径250sqまでの太い電線も接続可能です。通電部は透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。間違って手が触れても導通部は絶縁カバーで覆っているため。安全性に優れています。
用途高圧電線の中継接続端子台にご使用ください。
最大電流(A)許容:600
製品質量(g)1245
適合電線250sq
RoHS指令(10物質対応)対応
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)22/1分間
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。