キャビネット :「トレイ」の検索結果
キャビネットとは、分電盤や機械を操作する機器、制御機器といった機器類を収納するためのボックス。防塵機能や防水機能を備えているため、機器類を保護する目的で、屋内や屋外などいろいろな場所で使用されます。主な材質は、キャビネット本体は鉄やステンレス、アース端子台は銅製です。基板部分は木製のものもあります。形状には露出形や半埋め込み形があり、扉のタイプも片開きタイプと両開きタイプがあるので、設置場所や用途によって様々な種類の中から選択可能です。また、南京錠で施錠してセキュリティ性能を高めることのできるものもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●製品群:Milli-Grid
種別レセプタクル
材質金属部:銅合金、嵌合部メッキ:金
ピッチ(mm)嵌合部:2
使用温度範囲(℃)-45~105
シリーズ87568
列数2
正味質量(g)0.878
材質(樹脂部)ポリエステル
難燃性94V-0
回路14
アズワン品番65-1476-08
適合電線サイズ28(AWG)
最大電圧(V)125
パッケージトレイ
嵌合極性あり
終端スタイルIDC/IDT
挿抜耐久(回)100
色(樹脂部)黒
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。