キャビネット :「タール」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルビットNo.5
仕様ダブルビット No. 5 質量(kg)(パック)0.05 主な用途ロックインサート用
1個
899 税込989
31日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1パック(3個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

盤に取り付けます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積約0.75L
仕様エンクロージャーに取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に使用できます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積はおよそ0.75lです。 総質量(kg)0.144 正味質量(kg)0.14
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

取り付け用固定部品
材質鋼板 表面処理亜鉛めっき 寸法(mm)(壁面からの距離)8
1パック(4個)
899 税込989
3日以内出荷

1個
599 税込659
3日以内出荷

ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。シリンダー錠用
材質亜鉛ダイカスト 表面処理静電粉体塗装 ライトグレー
1個
8,898 税込9,788
21日以内出荷

盤用クーラーは省メンテナンス仕様のため納入時にはフィルターマットが取り付けられていませんが、極端に外気が汚れている場合に使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10 耐用温度(℃)-40~80 材質オープンセル型発泡ポリウレタン 適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1パック(3個)
4,498 税込4,948
21日以内出荷

凝縮水(ドレン水)の排水に使用
長さ(mm)10 直径(Φmm)12 板厚(mm)2 適合品番3216.480/3304...3305/3328...3329/3332..../3363...3364/3366..../3373...3375
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

1個
849 税込934
21日以内出荷

加工をせずにあらゆる枠組みや部分取り付けを可能にする5つの穴列。TSフレームの穴に掛け金式で簡単に取り付けできます
適合ドア幅(mm)900 幅(mm)800(適合エンクロージャー) 奥行(mm)800(適合エンクロージャー) 材質鋼板 表面処理亜鉛めっき 長さ(mm)790
1パック(4個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。シリンダー錠用
材質亜鉛ダイカスト 表面処理静電粉体塗装 ジェットブラック
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷

ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。ロックインサート用
材質亜鉛ダイカスト 塗布方法静電粉体塗装 表面処理ニッケルめっき(ツヤ消し)
1個
11,880 税込13,068
3日以内出荷

1個
569 税込626
21日以内出荷

1個
669 税込736
3日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10 材質アルミニウム 適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
奥行(mm)115(取り付け可能) 適合品番3332....
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
奥行(mm)65(取り付け可能) 適合品番3328..../3329....
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

シリンダー錠ロックインサート、キーNo.3524E付き(キー2個付き)
1個
3,598 税込3,958
31日以内出荷

ダブルビットNo.5、三角8mm、四角8mm、三角7mm、四角7mm
1個
3,998 税込4,398
21日以内出荷

ダイムラー社仕様
材質亜鉛ダイカスト 長さ(mm)27
1個
669 税込736
31日以内出荷

マイナスドライバー
材質亜鉛ダイカスト 長さ(mm)27
1個
569 税込626
3日以内出荷

1個
669 税込736
3日以内出荷

1個
669 税込736
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
31日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
799 税込879
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×380×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)380 寸法W2(mm)375 寸法W3(mm)340 寸法W4(mm)291 寸法W5(mm)303 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)380 寸法H2(mm)375 寸法H3(mm)340 寸法H4(mm)275 寸法H5(mm)27.5 寸法N1(mm)11 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)33 寸法D5(mm)63 寸法F1(mm)334 寸法F2(mm)295 寸法G1(mm)355 寸法G2(mm)330
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1000×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)800 寸法W2(mm)795 寸法W3(mm)760 寸法W4(mm)711 寸法W5(mm)723 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)1000 寸法H2(mm)995 寸法H3(mm)960 寸法H4(mm)925 寸法H5(mm)35 寸法N1(mm)37 寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)280 寸法D3(mm)258~274 寸法D4(mm)70 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)739 寸法F2(mm)700 寸法G1(mm)955 寸法G2(mm)930
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×760×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP55/NEMA12 ドア両扉 寸法H1(mm)760 寸法H2(mm)755 寸法H3(mm)720 寸法H4(mm)675 寸法H5(mm)698 寸法H6(mm)660 寸法H7(mm)598 寸法H8(mm)30 寸法H10(mm)575 寸法N1(mm)27 寸法N4(mm)23 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法F1(mm)944 寸法F2(mm)905 寸法G1(mm)730 寸法G2(mm)705
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×600×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)380 寸法W2(mm)375 寸法W3(mm)340 寸法W4(mm)291 寸法W5(mm)303 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)33 寸法D5(mm)63 寸法F1(mm)334 寸法F2(mm)295 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×155 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)300 寸法W2(mm)295 寸法W3(mm)260 寸法W4(mm)211 寸法W5(mm)223 寸法W6(mm)233 寸法H1(mm)300 寸法H2(mm)295 寸法H3(mm)260 寸法H4(mm)225 寸法H5(mm)27.5 寸法N1(mm)9 寸法D1(mm)155 寸法D2(mm)132 寸法D3(mm)113~129 寸法D4(mm)47 寸法D5(mm)45 寸法F1(mm)254 寸法F2(mm)215 寸法G1(mm)275 寸法G2(mm)250
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)300 寸法W2(mm)295 寸法W3(mm)260 寸法W4(mm)211 寸法W5(mm)223 寸法W6(mm)233 寸法H1(mm)400 寸法H2(mm)395 寸法H3(mm)360 寸法H4(mm)325 寸法H5(mm)27.5 寸法N1(mm)13 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)43 寸法D5(mm)45 寸法F1(mm)254 寸法F2(mm)215 寸法G1(mm)375 寸法G2(mm)350
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×300×155 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)380 寸法W2(mm)375 寸法W3(mm)340 寸法W4(mm)291 寸法W5(mm)303 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)300 寸法H2(mm)295 寸法H3(mm)260 寸法H4(mm)225 寸法H5(mm)27.5 寸法N1(mm)9 寸法D1(mm)155 寸法D2(mm)132 寸法D3(mm)113~129 寸法D4(mm)33 寸法D5(mm)63 寸法F1(mm)334 寸法F2(mm)295 寸法G1(mm)275 寸法G2(mm)250
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

DIN18252に準拠(ロックインサートそれぞれにキー3個付き)
材質亜鉛ダイカスト
1個
4,598 税込5,058
21日以内出荷

各種認証CE/UL/CSA 仕様240 V AC/6 A125 V AC/8 A24 V AC/6 A24 V DC/6 A
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

フラットエアダクトシステムSK3286.850用拡張セット。TS8エンクロージャー内での幅、奥行や高さに合わせ、長さを調整するために使用
材質耐火プラスチック(DIN 4102/B1 に準拠)
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります