キャビネット :「投光用電球」の検索結果
仕様PhilipsMASTERColourCDM-TmMini.PhilipsMasterColourCDM-TmMiniは、ミニチュアのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプです。CDM-TmMiniはミニチュアサイズであるため、ビーム高度の高いコンパクトなデザインの照明を対象の近くに設置するというデザインが可能になります。Miniのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプは、効率が良くルーメンメンテナンスの高い照明を低コストで利用し、熱の生成も少なく抑えることができます。MasterColourCDM-TmMiniの用途としては、アクセント照明、華やかなエフェクトを利用したディスプレイ照明、屋外の投光照明などが最適です。.ミニチュアのシングルエンド型セラミックメタルハライドランプGU6.5ツイストロックランプベース鮮明で華やかな白色光優れた色レンダリング耐久期間を通じて安定した発色ハロゲンランプと比べてひじょうに長寿命既存のGU6.5照明と直接交換可能UVブロック機能で商品の退色リスクを低減電子制御ギアでのみ使用
電球形状キャンドル
固定タイプオープン
電球PGJ5
色温度(K)3000
寿命12000h
取付方向垂直
明るさ(Lm)1650
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類CDM-TM
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。