キャビネット :「アクセサリー袋」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●種類:エンドプレート●コード番号:101-3108 アズワン品番65-7773-19
1袋(25個)
769 税込846
7日以内出荷

標準端子台
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2000●併用可能製品:端子台●コード番号:784-0445 アズワン品番65-7718-16
1袋(5個)
829 税込912
欠品中

Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks S。Bridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocks。The 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6608 アズワン品番65-7558-21
1袋(10個)
1,798 税込1,978
欠品中

Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks S。Bridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocks。The 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6591 アズワン品番65-7557-76
1袋(10個)
919 税込1,011
欠品中

標準端子台
仕様●ジャンパ位置:1-2-3-4●火災負荷:0.009MJ 幅(mm)12.9 ライトグレー 高さ(mm)4.1 質量(g)1.1 種類ジャンパバー 奥行(mm)19 シリーズ2000 定格電圧(V)800 (III/3) 定格電流(A)14 アズワン品番65-7718-18 併用可能製品端子台
1袋(5個)
1,198 税込1,318
欠品中

TOPJOB 4 mm Terminal Block 用のブリッジコームです。ブリッジコームは、TOPJOB R S 2004 シリーズ 4 mm 2 Terminal Block に適しています。
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2004●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6771 アズワン品番65-7651-11
1袋(10個)
9,998 税込10,998
欠品中

1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

X-COMR -SYSTEM 1導体 / 1ピンキャリア端子台
仕様●種類:エンドプレート●シリーズ:769●併用可能製品:WAGO X-COMRシステムキャリア端子台●コード番号:873-5962 アズワン品番65-7774-92
1袋(10個)
1,398 税込1,538
欠品中

TOPJOB R S シリーズ 2 導体 / 2.5 mm Terminal Block のグレー色です。O 2 mm プラグ及びO 2.3 mm プラグ用テストスロット付きセクション接続 Terminal ブロック、TS 35 レール用。 CAGE CLAMP S 技術を採用し、標準 Terminal Block より 30 % 小型です。 前面配線 グレーの端部 / 中間プレート(厚さ 0.8 mm )は別売りです。
仕様●種類:エンドプレート●シリーズ:280●併用可能製品:端子台●コード番号:507-7005 アズワン品番65-7652-59
1袋(10個)
2,398 税込2,638
欠品中

Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks S。Bridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocks。The 2002-501 connector has a connection pl
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6614 アズワン品番65-7557-29
1袋(10個)
7,998 税込8,798
欠品中

TOPJOB R S シリーズ 4 mm Terminal Block S 用のアダプタ及びテストソケットです。グレーのテストアダプタ、単極( 2009-174 )、O 4 mm テストプラグ用、TOPJOB S 2004 Terminal Block との併用に最適。 ケーブル 0.08 mm → 2.5 mm を工具なしで接続可能なグレーのテストソケット( 2009-182 )
仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:2009●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6939 アズワン品番65-7651-08
1袋(10個)
18,980 税込20,878
欠品中

。TOPJOB R S シリーズ 4 mm Terminal Block S 用のアダプタ及びテストソケットです。グレーのテストアダプタ、単極( 2009-174 )、O 4 mm テストプラグ用、TOPJOB S 2004 Terminal Block との併用に最適。 ケーブル 0.08 mm → 2.5 mm を工具なしで接続可能なグレーのテストソケット( 2009-182 )
仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:2009●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6923 アズワン品番65-7652-38
1袋(10個)
14,980 税込16,478
欠品中

Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks S。Bridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocks。The 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6620 アズワン品番65-7492-58
1袋(10個)
4,998 税込5,498
欠品中

高さ調整可能グループマーカーキャリア - 249シリーズ。2本のWMBマーカー又は1本の連続ストリップ向けで、幅10 mm、スナップオン式、Wago 246シリーズエンドストップ用に高さを43.5~59.5 mmに調整できるグループマーカーキャリア: 249-116 (RS ; 796-0460 796-0460 )及び249-117 (RS ; 813-3230 813-3230 )。 Wago WMB、WSB、WCBマーカー用のスロットも装備しています。
仕様●種類:グループマーカー●シリーズ:249●併用可能製品:端子台●コード番号:848-7629 アズワン品番65-7486-10
1袋(25個)
3,898 税込4,288
欠品中

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります