キャビネット :「端子台 2段」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダブルデッキ端子。ダブルデッキ端子台、4導体スルー端子台L、マーカーキャリアなし TOPJOB SシリーズのDINレールコネクタがグレーハウジングに収納されています。接続方法: ケージクランプで接続 色はグレー 配線タイプ: 前面エントリ。特長と利点。4 Conductor-through terminal block L Cage ClampR Connection Front entry wiring DIN Rail mounting on TS 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:2002●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:803-6710
アズワン品番65-7709-37
1袋(5個)
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
。2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:314-9805
アズワン品番65-7773-16
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:178-6711
アズワン品番65-7773-23
1袋(5個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。