キャビネット :「配線 より線」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Termin
仕様●種類:取り付けキャリア●併用可能製品:フレキシブル導体●シリーズ:222●コード番号:758-1666
アズワン品番65-7785-36
1袋(10個)
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
Wago パネル取り付けバリア端子台。Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線
仕様●定格電流:32A●適合電線サイズ:0.75 mm → 2●実装タイプ:シャーシマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:500 V●色:黒●コード番号:122-8744
アズワン品番65-7580-39
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Terminal Block ; 5077011-222-415 5077011-222-415、5 極 Terminal Block ; 7581650 7581650 222-412、2 極ヒューズなし Terminal Block アクセサリ: ; 7581654 7581654 222-500、コンパクトコネクタと併用する固定キャリア ; 7581663 7581663 222-505、取り付けキャリア用ストレインリリーフプレート ; 7581666 7581666 222-510、柔軟性のある導体で使用する取り付けキャリア
仕様●種類:ストレインリリーフプレート●シリーズ:222●併用可能製品:取り付けキャリア●コード番号:758-1663
アズワン品番65-7538-54
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
。Wago パネル取り付けバリア端子台。Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線ケーブル( 0.5 → 4 mm )に対応します。特長。プッシュインCage ClampR接続 パネル取り付け
仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:3●絶縁材料:ポリアミド (PA66)●火災負荷:0.433MJ●ハロゲンフリー:あり
幅(mm)36
色ブラック
高さ(mm)22.3
質量(g)20.5
取付方式ネジ取付け
ピッチ(mm)12(ピン)
極数3
奥行(mm)35
定格電圧(V)500 (III/3)
列数2
定格電流(A)32
接続方式Push-in CAGE CLAMP(R)
材料グループI
接続ケーブル単線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、単線・ プッシュイン結線:0.75~4 mm2/18~12 AWG、より線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、可とうより線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.5~1.5 mm2/20~16 AWG、フェルール圧着線; プッシュイン結線:0.75 mm2/18 AWG
難燃性UL94準拠V0
定格インパルス耐電圧(kV)6 (III/3)
操作方法プッシュボタン
配線方式サイドエントリ配線
アズワン品番65-1498-65
接地アース接続なし
コネクタ仕様パネルマウント
電線むき長さ(mm)10~11
接続位置12
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。