ターミナル ブロック プラグ接続可能 12 ポジション 28-14AWGワゴジャパン7日以内出荷
仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm材質ステンレス鋼(クランプスプリング)幅(mm)44.2色ライトグレー高さ(mm)13.4質量(g)9ピッチ(mm)3.5(ピン)極数12奥行(mm)18.6段数1定格電圧(V)160(III/3)定格電流(A)10接続方式CAGE CLAMP(R)接続フィメールコネクタ/ソケット材料グループI接続ケーブル単線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、可とうより線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25~1.5mm2、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25~1.5mm2難燃性UL94準拠V0接点材質銅合金(スズメッキ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作方法操作工具動作温度(℃)-35~60電線挿入角度0°(接続方向に応じた)アズワン品番65-1539-99許容温度(℃)-60~100電線むき長さ(mm)6~7操作方向方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能接続位置12
標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入ワゴジャパン7日以内出荷
ケージクランプ - 261シリーズドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ;
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:261●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 2.5mm2●定格電圧:500 V●ピッチ:6mm●コード番号:297-3203アズワン品番65-7587-94
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998
取付金具テンパール工業税込¥85¥77