絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • 共和ゴム(3)
  • 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(31)
  • 1,500-10,000円(60)
  • 10,000-50,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャビネット :「wago」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wago DINレール 35mm x 2m x 8mm ,210-113 ワゴジャパンWago DINレール 35mm x 2m x 8mm ,210-113ワゴジャパン
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
長さ = 35mm奥行 = 2m高さ = 8mmDINレールタイプ = トップハット材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
429税込472
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
5,398税込5,938
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6.2仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)30
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
8,998税込9,898
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)12仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)85
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
14,980税込16,478
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)7.5仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)50
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)16.106取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
6,298税込6,928
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6.2仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)30
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
4,998税込5,498
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)12.018取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
4,398税込4,838
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
289税込318
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
4,698税込5,168
1袋(10個)
6日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5.2仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)20
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
2,398税込2,638
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様オーバーサイズ厚さ(mm)2オレンジ質量(g)1.91セパレータ2mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
679税込747
1袋(10個)
5日以内出荷
厚さ(mm)2オレンジ質量(g)1.04RoHS指令(10物質対応)対応エンドプレート2mm厚
中継用端子台 0.5 → 4mm2 黒 1袋 10個入 ワゴジャパン中継用端子台 0.5 → 4mm2 黒 1袋 10個入ワゴジャパン
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago パネル取り付けバリア端子台Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線
仕様●定格電流:32A●適合電線サイズ:0.75 mm → 2●実装タイプ:シャーシマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:500 V●色:黒●コード番号:122-8744アズワン品番65-7580-39
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
159税込175
1個
当日出荷
適合DIN 35グレー高さ(mm)28奥行(mm)45仕様DIN 35 レール用
中継用端子台 0.5 → 4mm2 黒 1袋 10個入 ワゴジャパン中継用端子台 0.5 → 4mm2 黒 1袋 10個入ワゴジャパン
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago パネル取り付けバリア端子台Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線ケーブル( 0.5 → 4 mm )に対応します。特長プッシュインCage ClampR接続 パネル取り付け
DINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入ワゴジャパン
3,898税込4,288
1袋(25個)
7日以内出荷
高さ調整可能グループマーカーキャリア - 249シリーズ2本のWMBマーカー又は1本の連続ストリップ向けで、幅10 mm、スナップオン式、Wago 246シリーズエンドストップ用に高さを43.5~59.5 mmに調整できるグループマーカーキャリア: 249-116 (RS ; 796-0460 796-0460 )及び249-117 (RS ; 813-3230 813-3230 )。 Wago WMB、WSB、WCBマーカー用のスロットも装備しています。
仕様●種類:グループマーカー●シリーズ:249●併用可能製品:端子台●コード番号:848-7629アズワン品番65-7486-10
DINレール 両端オープンタイプ ワゴジャパンDINレール 両端オープンタイプワゴジャパン(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
キャリアレールDIN35×7.5mm
厚さ(mm)1仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ規格EN60715規格準拠
DINレール 両端クローズタイプ ワゴジャパンDINレール 両端クローズタイプワゴジャパン
469税込516
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
端子台コネクタ ライトグレー 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ ライトグレー 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8734アズワン品番65-7669-65
端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ 黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736アズワン品番65-7570-80
端子台コネクタ グレー、黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ グレー、黄 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:250 V●色:グレー、黄●オス/メス:メス●コード番号:122-8733アズワン品番65-7669-59
端子台コネクタ 赤 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入 ワゴジャパン端子台コネクタ 赤 8極 5.75mm ピッチ 243 1袋 10個入ワゴジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタWagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●ピッチ:5.75mm●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8737アズワン品番65-7669-48
取付台 ワゴジャパン取付台ワゴジャパン
3,500税込3,850
1パック(5個)
5日以内出荷
ホワイト仕様垂直取付用マーカ
取付台 ワゴジャパン取付台ワゴジャパン
2,998税込3,298
1パック(5個)
5日以内出荷
ホワイト質量(g)6.25
取付台 ワゴジャパン取付台ワゴジャパン
3,500税込3,850
1パック(5個)
5日以内出荷
ホワイト仕様水平取付用マーカ質量(g)7.8
取付台 ワゴジャパン取付台ワゴジャパン
3,500税込3,850
1パック(5個)
5日以内出荷
ホワイト仕様垂直取付用マーカ質量(g)7.8
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様5モジュール用
取付金具 ワゴジャパン取付金具ワゴジャパン
3,898税込4,288
1パック(5個)
5日以内出荷
ホワイト仕様水平取付用マーカ
モジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入 ワゴジャパンモジュラ端子台 クランプ 260シリーズ 18A 1袋 5個入ワゴジャパン
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
ケージクランプドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ; 101-3877 101-3877 (WAGO 209-123)は、DIN 35レール用のねじが付属した取り付け脚です。 固定用フランジを使用して端子台にねじ取り付けできます。 ケージクランプ、モジュラ端子台260、261、262シリーズに最適です。特長と利点2 Conductor-through terminal block 6 kV surge voltage 101-3877 101-3877 is a mounting foot with screw for DIN 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:260●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●ピッチ:5mm●コード番号:297-5956アズワン品番65-7773-50
ストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入 ワゴジャパンストレインリリーフプレート 222 ストレインリリーフプレート for use with 取り付けキャリア 1袋 10個入ワゴジャパン
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
222シリーズ端子台このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:迅速な安全接続 工具不要製品用途の情報照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Terminal Block ; 5077011-222-415 5077011-222-415、5 極 Terminal Block ; 7581650 7581650 222-412、2 極ヒューズなし Terminal Block アクセサリ: ; 7581654 7581654 222-500、コンパクトコネクタと併用する固定キャリア ; 7581663 7581663 222-505、取り付けキャリア用ストレインリリーフプレート ; 7581666 7581666 222-510、柔軟性のある導体で使用する取り付けキャリア
仕様●種類:ストレインリリーフプレート●シリーズ:222●併用可能製品:取り付けキャリア●コード番号:758-1663アズワン品番65-7538-54
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection pl
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6614アズワン品番65-7557-29
中継用端子台 4極 1袋 10個入 ワゴジャパン中継用端子台 4極 1袋 10個入ワゴジャパン
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074アズワン品番65-7588-26
マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入 ワゴジャパンマーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入ワゴジャパン
6,398税込7,038
1袋(5個)
7日以内出荷
STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカードTOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
仕様●種類:マルチマーキングシステム●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:803-6754アズワン品番65-7718-31
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6620アズワン品番65-7492-58
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入ワゴジャパン
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
標準端子台
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2000●併用可能製品:端子台●コード番号:784-0445アズワン品番65-7718-16
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパンDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2002シリーズ 1袋 10個入ワゴジャパン
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Bridge combs and modular connector for TOPJOB 2.5 mm terminal blocks SBridge combs suitable for TOPJOBRS 2.5 mm2 terminal blocks Grey modular connectors, 1 pole, suitable for TOPJOBRS 2002 terminal blocksThe 2002-501 connector has a connection plug for a O 2 mm male banana plug, while the 2002-549 empty enclosure can be used for reducing space.
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2002●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6608アズワン品番65-7558-21
基板用端子台 2.54mmピッチ 1袋 10個入 ワゴジャパン基板用端子台 2.54mmピッチ 1袋 10個入ワゴジャパン
3,798税込4,178
1袋(10個)
7日以内出荷
2.54 mm ケージクランプコネクタ特長と利点単線、より線、フレキシブルな導体に適しています レバー操作 - 特殊工具不要 角度付きの導体入力 細かいピッチと低プロファイルによる省スペース設計
仕様●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4A●定格電圧:150 V ac●コード番号:181-4636アズワン品番65-7772-97
標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入 ワゴジャパン標準DINレール端子 クランプ 261シリーズ 24A 1袋 5個入ワゴジャパン
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
ケージクランプ - 261シリーズドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ;
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:261●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 2.5mm2●定格電圧:500 V●ピッチ:6mm●コード番号:297-3203アズワン品番65-7587-94
標準DINレール端子 285シリーズ 232A ワゴジャパン標準DINレール端子 285シリーズ 232Aワゴジャパン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
スプリング端子、35 → 95 mm2ケーブル用小型設計の電力用端子台、厚さ2.3 mmのTS 35X15レールへの装着専用 困難な条件下で簡単かつ安全に接続するには、六角穴付きの止めねじ用の六角スパナ(8 mm、オス)のみを使用します。 締め付けポイントは簡単に開き、迅速かつ簡単
仕様●色:青●適合電線サイズ:4 → 000 AWG●シリーズ:285●ケーブルCSA:25 → 95mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:364-8964アズワン品番65-7651-75

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット