絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • フエニックス・コンタクト(1,602)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,602)
  • 日東工業(889)
  • RS PRO(549)
  • WEIDMULLER(485)
  • 河村電器産業(467)
  • 摂津金属工業(333)
  • タカチ電機工業(239)
  • 篠原電機(236)
  • 内外電機(228)
  • SIEMENS(186)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(138)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • ワゴジャパン(101)
  • カメダデンキ(86)
  • Sanko IB(57)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • フクハラ(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
適合Φ7.9~ 9.5エスコ品番EA947FE-4A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
25.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ25.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
適合Φ25.4mmエスコ品番EA947FE-15A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
適合Φ15.9~17.5エスコ品番EA947FE-9A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
19.0-20.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ19.0-20.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
材質スチール、熱可塑性エラストマー適合Φ19.0~20.6エスコ品番EA947FE-11A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
22.2-23.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ22.2-23.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
適合Φ22.2~23.8エスコ品番EA947FE-13A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
14.3-15.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ14.3-15.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
945税込1,040
1個
当日出荷
適合Φ14.3~15.9エスコ品番EA947FE-8A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(2件のレビュー)
945税込1,040
1個
当日出荷
適合Φ17.5~19.0エスコ品番EA947FE-10A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付) エスコ12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付)エスコ(1件のレビュー)
945税込1,040
1パック(10個)
当日出荷
エスコ品番EA947FE-7A材質スチール、熱可塑性エラストマーバンド幅(mm)13バンド厚さ(mm)1ねじ穴M6ゴム厚(mm)3
28.6-30.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ28.6-30.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
1,250税込1,375
1セット(10個)
当日出荷
適合Φ28.6~30.2エスコ品番EA947FE-17A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
11.1-12.7mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ11.1-12.7mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(2件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
適合Φ11.1~12.7エスコ品番EA947FE-6A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
パイプクランプ (ゴムライナー付き) エスコパイプクランプ (ゴムライナー付き)エスコ(3件のレビュー)
615税込677
1セット(10個組)
当日出荷
エスコ品番EA947FE-5A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
6.4- 7.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ6.4- 7.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(2件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
適合Φ6.4~ 7.9エスコ品番EA947FE-3A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
31.8-33.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ31.8-33.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(2件のレビュー)
1,560税込1,716
1個
当日出荷
適合Φ31.8~33.3エスコ品番EA947FE-19A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
4.8- 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ4.8- 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
615税込677
1組(10個)
当日出荷
適合Φ4.8~ 6.4エスコ品番EA947FE-2A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
22.9x 84mm アジャスタブルクランプ(10個) エスコ22.9x 84mm アジャスタブルクランプ(10個)エスコ
615税込677
1袋
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)全長(mm)84適合ケーブル(Φmm)22.9取付穴径(mm)4.5
E25 露出ボックス(三方/丸型) エスコE25 露出ボックス(三方/丸型)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-32材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)420規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(三方/丸型) エスコE19 露出ボックス(三方/丸型)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-31材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)400規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E25 露出ボックス(直角/丸型) エスコE25 露出ボックス(直角/丸型)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-22材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
露出ボックス(ハブ無/丸型) エスコ露出ボックス(ハブ無/丸型)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
ハブ無し 丸型
仕様●呼び:19●サイズ(mm):Φ89×40mm●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)アズワン品番65-2252-84
露出ボックス(異種管用/4方向 エスコ露出ボックス(異種管用/4方向エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性材質PVCベージュサイズ(mm)Φ92.5×43アズワン品番65-2252-91コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
露出スイッチボックス(ハブ無/3個用) エスコ露出スイッチボックス(ハブ無/3個用)エスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
ハブなし 3個用
仕様●呼び:25●サイズ(mm):124×171×50●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)アズワン品番65-2252-83
11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コ エスコ11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948GP-11材質ABS樹脂取付方式M3皿ねじ止めねじ穴M3サイズ(mm)11×21×20
E25 露出ボックス(4方出/丸型) エスコE25 露出ボックス(4方出/丸型)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-35
E25 露出ボックス(直線2方出/丸型) エスコE25 露出ボックス(直線2方出/丸型)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-25材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(直線2方出/丸型) エスコE19 露出ボックス(直線2方出/丸型)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-24材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E31 露出ボックス(直角2方出/丸型) エスコE31 露出ボックス(直角2方出/丸型)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-23材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
100A/55mm  中性バー(2本) エスコ100A/55mm 中性バー(2本)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-13材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)100取付ピッチ(mm)55関連資料仕様(0.01MB)
30A/45mm  中性バー(2本) エスコ30A/45mm 中性バー(2本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-11材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45関連資料仕様(0.01MB)
図面ホルダー エスコ図面ホルダーエスコ
2,790税込3,069
1セット(5枚)
翌日出荷
入数:5枚。透明ポリプロピレン製の為、内容が見え、検索に便利です。大判図面を折り目をつけずに収納。ハトメ留めなので図面を入れたまま丸めて持ち運びができます。見出しラベル付き。
材質再生PPシート厚さ(mm)0.2寸法(mm)609×438規格A2判グリーンマーク認定
ジャンパプラグ EA940DPシリーズ エスコジャンパプラグ EA940DPシリーズエスコ
725税込798
1個
翌々日出荷
絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
仕様●極数:18極●サイズ(幅):47.22mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用アズワン品番65-9314-45
[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
仕様●型式:ML-1700-A●極数:10極●サイズ(幅):67.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込める物なら何でも可●中継型●チェック孔有アズワン品番65-9314-32
[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準アズワン品番65-9314-31
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用アズワン品番65-9314-33
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用アズワン品番65-9314-36
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用アズワン品番65-9314-42
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
仕様●極数:20極●サイズ(幅):52.30mm●定格:50V 3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用アズワン品番65-9314-39
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
仕様●極数:15極●サイズ(幅):39.60mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用アズワン品番65-9314-44

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット