16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948GP-3 材質ポリスチレン 取付方式瞬間接着剤 ねじ穴M4 サイズ(mm)22×14×9
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

エスコ品番EA948GP-11 材質ABS樹脂 取付方式M3皿ねじ止め ねじ穴M3 サイズ(mm)11×21×20
1個
480 税込528
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)28 適合ケーブル(Φmm)5.7 取付穴径(mm)3.0
1袋
680 税込748
翌日出荷

仕様ワッシャー付 エスコ品番EA758ZP-13 材質銅製 定格電圧(V)250 定格電流(A)100 取付ピッチ(mm)55 関連資料仕様(0.01MB)
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)84 適合ケーブル(Φmm)22.9 取付穴径(mm)4.5
1袋
680 税込748
翌日出荷

仕様ワッシャー付 エスコ品番EA758ZP-11 材質銅製 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 取付ピッチ(mm)45 関連資料仕様(0.01MB)
1個
300 税込330
翌日出荷

仕様ワッシャー付 エスコ品番EA758ZP-12 材質銅製 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 取付ピッチ(mm)55 関連資料仕様(0.01MB)
1個
580 税込638
翌日出荷

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ106×56 アズワン品番65-2252-92 コネクタネジサイズG1(28)
1個
720 税込792
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)64 適合ケーブル(Φmm)16.9 取付穴径(mm)4.1
1袋
680 税込748
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)48 適合ケーブル(Φmm)12.7 取付穴径(mm)3.0
1袋
680 税込748
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)54 適合ケーブル(Φmm)14.6 取付穴径(mm)3.2
1袋
530 税込583
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)40 適合ケーブル(Φmm)9.5 取付穴径(mm)3.5
1袋
530 税込583
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)76 適合ケーブル(Φmm)20.7 取付穴径(mm)4.5
1袋
680 税込748
翌日出荷

材質ソフトスチール(PVCコート) 全長(mm)35 適合ケーブル(Φmm)7.9 取付穴径(mm)3.5
1袋
530 税込583
翌日出荷

ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI オネジキャップ付 蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。 キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4)) アズワン品番65-2252-90
1個
790 税込869
翌日出荷

仕様対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV 付属品5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書 寸法(mm)80(W)×47(D)×72.6(H) 質量(g)170 インピーダンス(入出力)75Ω(F型) 周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1032~3224、HF・VHF・UHF:10~770 アズワン品番64-2283-50
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります