2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●型式:ML-1700-A●極数:10極●サイズ(幅):67.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込める物なら何でも可●中継型●チェック孔有 アズワン品番65-9314-32
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準 アズワン品番65-9314-31
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング