10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子
エコ商品
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質エポキシ 許容電流(A)500 定格電流(A)400 適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可 材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし) 電圧(kV)7.2 商用周波耐電圧(kV)22/1分間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泰和電気工業絶縁ポスト
エコ商品
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)AC600 材質ABS樹脂 UL規格UL-94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

泰和電気工業低圧クリート
エコ商品
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質PP樹脂 定格電圧(V)AC600 主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
1個
309 税込340
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰和電気工業スペースカバー
エコ商品
材質ABS樹脂 色(本体) UL規格UL-94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
12日以内出荷

1個
739 税込813
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰和電気工業TBL形 支持台
エコ商品
材質ABS樹脂 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰和電気工業TP形 電線分岐用碍子
エコ商品
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質PP樹脂 外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ) 許容電流(A)300 定格電流(A)250 材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ) 材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ) 色(本体) 材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし) 商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります