2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様最小デシベル:70dB、最大デシベル:90dB 高さ(mm)63 タイプ電流:DC シリーズHarmony XVB 電源電圧24 V ac/dc 特性Schneider Electric でバンクブザ-を示す - XVBC9B Harmony XVB ユニバ-サル製品シリ-ズの一部である Schneider Electrics は、取り付け直径 70 mm 、騒音レベル 1 m で 70 → 90 dB の可聴ユニットとして、バンクブザ-を通知しています。シグナリングタイプは連続的または断続的なブ-ンという音です 、スクリュ-クランプ接続端子< : ケ-ブル側1 x 1.5 mm2 、定格絶縁電圧は 250 V 、 IEC60947-7-1 準拠 、消費電流:< -15 mA 、公称電圧制限は、 IEC60947-5-1 に適合する 0.85 ~ 1.1 Un です、寸法 - W70 mm x H63 mm x D70 mm IP等級IP65 コンポーネントブザーユニット 最小動作温度(℃)-25
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング