キャビネット :「IDEC 24V」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様定格電圧:24 V●電球ベース:BA9s●直径:11mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様最小デシベル:70dB、最大デシベル:90dB
高さ(mm)63
タイプ電流:DC
シリーズHarmony XVB
電源電圧24 V ac/dc
特性Schneider Electric でバンクブザ-を示す - XVBC9B Harmony XVB ユニバ-サル製品シリ-ズの一部である Schneider Electrics は、取り付け直径 70 mm 、騒音レベル 1 m で 70 → 90 dB の可聴ユニットとして、バンクブザ-を通知しています。シグナリングタイプは連続的または断続的なブ-ンという音です 、スクリュ-クランプ接続端子< : ケ-ブル側1 x 1.5 mm2 、定格絶縁電圧は 250 V 、 IEC60947-7-1 準拠 、消費電流:< -15 mA 、公称電圧制限は、 IEC60947-5-1 に適合する 0.85 ~ 1.1 Un です、寸法 - W70 mm x H63 mm x D70 mm
IP等級IP65
コンポーネントブザーユニット
最小動作温度(℃)-25
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。