絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(29)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- RS PRO(592)
- Sanko IB(38)
- SIEMENS(182)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
- WEIDMULLER(410)
- WURTH ELEKTRONIK(1,445)
- エスコ(78)
- カメダデンキ(86)
- タカチ電機工業(207)
- フエニックス・コンタクト(1,418)
- フクハラ(28)
- ワゴジャパン(115)
- 内外電機(226)
- 摂津金属工業(331)
- 日東工業(934)
- 河村電器産業(465)
- 篠原電機(228)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。付属品インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ、上部固定金具幅(mm)97質量(kg)4.09色黒取付特に希望なし高さ(mm)1778タイプ(製品またはコンポーネント)ケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)、月単位:24取付け方法ラックマウント式RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/前、後各種認証適合製品/TAA準拠
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら