キャビネット :「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)-15~44 定格電圧(V)200AC 直流抵抗20Ω±0.4Ω 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4 使用温湿度範囲85%以下 漏れ電流(mA)1以下 保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下) 構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂 伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k 許容電流(mA)140
1式
3,198 税込3,518
当日出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります