キャビネット :「抵抗付接地棒」の検索結果
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った。絶縁耐力試験後の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
仕様【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒
質量(kg)約0.8
外形寸法(mm)L=610×Φ26
ケーブル長(m)接地ケーブル:約3
電圧(kV)最大放電:DC25
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒
質量(kg)約0.8
外形寸法(mm)L=610×Φ26
ケーブル長(m)接地ケーブル:約3
電圧(kV)最大放電:DC40
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。