1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機恒温水循環装置
ペルチェを利用した恒温水循環装置。 水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ タイプ空冷(放熱) 機能表示機能・ワイドレンジ 冷却能力(W)220(加熱500) 定格電圧(V)単相AC100~240 最大消費電力(VA)600 循環方式密閉循環(液) 使用流体エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水) 接続配管CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm) タンク容量(mL)MAX500 流量(L/min)約3 揚程(m)約7.5 温度調整方法オートチューニング機能付PID制御 制御方式極性反転型リニア電圧制御 温度センサー測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式 温度設定範囲(℃)-10~40 表示精度±0.1℃ 表示分解能0.1℃ 測定制御精度(℃)±0.03 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事) 入出力アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点 安全機能ヒューズ<AC250V 10A>(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出 騒音レベル(dB(A))MAX約57 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×273×374 本体質量(kg)約12
1台
589,800 税込648,780
10日以内出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります