1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照射ライト CLE
光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd) ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。 表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。 LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。 保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。 発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。
種類集合灯 光源LED 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)-25~60(90%RH以下、結露なきこと) 消費電力(W)1.3 ケーブル長(m)1.4 定格電流(A)125V 1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×95.5 保護等級IP65F 取付場所屋内/屋外、方向:正方向・横方向、上方向・下方向 防塵・防噴流 保護特性記号IP65F 取付穴径ΦD(mm)7 LED使用数(個)24(白色高輝度LED)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります